LUMAPRO 4CRH7 Hid Core / coil Ballast Kit 320 Lampe Watt | AD6ZAK

LUMAPRO 4CRH7 skjult kjerne/spole ballastsett 320 lampewatt

På lager
Vare: AD6ZAK Modell: 4CRH7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 824 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID Ballast
ANSI-kodeM132 / M154
Ballast-familieHID magnetisk
ForkoblingstypePulsstart
Høyde4.25 "
Hz60
Inngangsspenning120/208/240/277/480
Inngangs-watt363
IsolasjonsklasseH
LampetypeMetal Halide
Lampe watt320
Lengde4.75 "
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper1
Driftsforsterker @ 120V3.1
Driftsforsterker @ 208V1.8
Driftsforsterker @ 240V1.6
Driftsforsterker @ 277V1.4
Driftsforsterker @ 480V0.7
Termisk beskyttelseNei
Bredde3 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.76
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeANSI-kodeForkoblingstypeMin. Starter temp.BreddeHøydeInngangsspenningInngangs-wattPris
LUMAPRO 4CRH3 Hid Core / coil Ballast Kit 320 Lampe Watt | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Pulsstart-20 Grader F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 2773631 627 NOK
LUMAPRO 4CRH4 Hid Core/coil Ballast Kit 350 Lampe Watt | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Pulsstart-20 Grader F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397727NOK
LUMAPRO 4CRH5 Hid Core / coil Ballast Kit 400 Lampe Watt | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Pulsstart-20 Grader F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454534NOK
LUMAPRO 4CRH6 Hid Core / coil Ballast Kit 250 Lampe Watt | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Pulsstart-20 Grader F3.187 "4.25 "120/208/240/277/4802842 217 NOK
LUMAPRO 4CRH9 Hid Core / coil Ballast Kit 50 Lampe Watt | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Core og Coil-40 Grader F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277651 330 NOK
LUMAPRO 4CRJ2 skjult kjerne/spole ballastsett 150 lampewatt | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Pulsstart-20 Grader F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186439NOK
LUMAPRO 4CRJ3 Skjult kjerne/spole ballastsett 250 lampewatt | AD6ZAQ 4CRJ33 15 / 16 "M58Probe Start-20 Grader F4.38 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 2772861 565 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4CRH7 skjult kjerne/spole ballastsett 320 lampewatt
1 824 NOK / enhet