LUMAPRO 6XPW5 Hid Ballast Metal Halide 1500w | AF2TKF

LUMAPRO 6XPW5 Hid Ballast Metal Halide 1500w

På lager
Vare: AF2TKF Modell: 6XPW5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID Ballast
ANSI-kodeM48
Ballast-familieHID magnetisk
ForkoblingstypeProbe Start
Høyde4.25 "
Hz60
Inngangsspenning480
Inngangs-watt1623
IsolasjonsklasseH
LampetypeMetal Halide
Lampe watt1500
Lengde6"
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper1
Driftsforsterker @ 480V3.3
Termisk beskyttelseNei
Bredde5.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.175
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeANSI-kodeForkoblingstypeMin. Starter temp.BreddeHøydeInngangsspenningInngangs-wattPris
LUMAPRO 4CRH3 Hid Core / coil Ballast Kit 320 Lampe Watt | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Pulsstart-20 Grader F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 2773631 627 NOK
LUMAPRO 4CRH4 Hid Core/coil Ballast Kit 350 Lampe Watt | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Pulsstart-20 Grader F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397727NOK
LUMAPRO 4CRH5 Hid Core / coil Ballast Kit 400 Lampe Watt | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Pulsstart-20 Grader F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454534NOK
LUMAPRO 4CRH6 Hid Core / coil Ballast Kit 250 Lampe Watt | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Pulsstart-20 Grader F3.187 "4.25 "120/208/240/277/4802842 217 NOK
LUMAPRO 4CRH7 Hid Core / coil Ballast Kit 320 Lampe Watt | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Pulsstart-20 Grader F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/4803631 821 NOK
LUMAPRO 4CRH9 Hid Core / coil Ballast Kit 50 Lampe Watt | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Core og Coil-40 Grader F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277651 250 NOK
LUMAPRO 4CRJ2 skjult kjerne/spole ballastsett 150 lampewatt | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Pulsstart-20 Grader F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 6XPW5 Hid Ballast Metal Halide 1500w
4 304 NOK / enhet