SQUARE D HDL-serie støpte brytere


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , AIC-vurdering: 18kAIC @ 480V , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Dybde: 3.4 " , Rammetype: HDL , Høyde: 6.4 " , Maks. Ledningsstørrelse: 3/0 AWG , Min. Ledningsstørrelse: 14AWG , Montering: Frittstående , Terminaltilkobling: Line / Load Lug , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris (eks. mva)
A
HDL36020
2060A / HD33-4.1 "15 690 NOK
B
HDL26020
2060A / HD21-2.7 "13 917 NOK
B
HDL26025
2560A / HD21-2.7 "14 905 NOK
B
HDL26030
3060A / HD21-2.7 "15 007 NOK
C
HDL36030
3060A / HD33-4.1 "17 043 NOK
D
HDL36035
3560A / HD33-4.1 "15 153 NOK
B
HDL26035
35A-2-600V-8 590 NOK
E
HDL26040
4060A / HD21-2.7 "13 571 NOK
F
HDL36040
4060A / HD33-4.1 "15 643 NOK
C
HDL36045
4560A / HD33-4.1 "16 644 NOK
E
HDL26045
45A-2-600V-8 590 NOK
E
HDL26050
5060A / HD21-2.7 "14 064 NOK
A
HDL36050
5060A / HD33-4.1 "16 164 NOK
G
HDL36060U33X
60-3-600-15 597 NOK
RFQ
H
HDL26060
6060A / HD21-2.7 "14 194 NOK
C
HDL36060
6060A / HD33-4.1 "17 040 NOK
G
HDL36060U31X
60-3-600-14 018 NOK
RFQ
H
HDL26070
70100A / HD21-2.7 "15 152 NOK
G
HDL36070SA
70-3-600-12 751 NOK
RFQ
A
HDL36070
70100A / HD33-4.1 "20 388 NOK
G
HDL36080SA
80-3-600-12 751 NOK
RFQ
I
HDL26080
80100A / HD21-2.7 "16 607 NOK
A
HDL36080
80100A / HD33-4.1 "19 837 NOK
J
HDL36090
90100A / HD33-4.1 "18 866 NOK
I
HDL26090
90A-2-600V-9 829 NOK
G
HDL36100U31X
100-3-600-17 519 NOK
RFQ
G
HDL36100U33X
100-3-600-17 519 NOK
RFQ
G
HDL36100SA
100-3-600-14 460 NOK
RFQ
I
HDL26100
100100A / HD21-2.7 "17 151 NOK
G
HDL36110SA
110-3-600--
RFQ
K
HDL36110
110A-3-600V-15 064 NOK
L
HDL26110
110A-2-600V--
RFQ
G
HDL36125SA
125-3-600--
RFQ
G
HDL36125AA
125-3-600-15 469 NOK
RFQ
L
HDL26125
125150A / HD21-2.7 "35 498 NOK
A
HDL36125
125150A / HD33-4.1 "44 392 NOK
G
HDL36125AASA
125-3-600--
RFQ
B
HDL26150
150150A / HD21-2.7 "35 565 NOK
G
HDL36150SA
150-3-600-18 382 NOK
RFQ
A
HDL36150
150150A / HD33-4.1 "36 221 NOK
G
HDL36150U31X
150-3-600-25 204 NOK
RFQ
G
HDL36150U33X
150-3-600-25 204 NOK
RFQ

HDL-serie støpte brytere

Square D HDL-seriens støpte kretsbrytere gir overstrøms- eller kortslutningsbeskyttelse i industrielle og kommersielle lastesentre og er ideelle mot alvorlig overbelastning og milde forstyrrelser. Disse kretsbryterne har en termisk-magnetisk utløsning for å gi både langtids- og øyeblikkelig kretsbeskyttelse og linje- og belastningssideklemmer for å imøtekomme aluminium-/kobberledninger og gi en sikker tilkobling. De er utstyrt med en senterplassert vippeaktuator for manuell utløsning og feilindikering. Den frittstående monteringsstilen gir enkel og rask installasjon. HDL-seriens effektbrytere er tilgjengelige i 2- og 3-polet alternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?