SQUARE D HDL36150SA PowerPact Molded Case Circuit Breaker, H Frame, 150A, 600VAC | CE6GYM

SQUARE D HDL36150SA PowerPact støpt kabinett strømbryter, H-ramme, 150A, 600VAC

Vare: CE6GYM Modell: HDL36150SA

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps150
RammetypeHDL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8855
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)18.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDL36150SA PowerPact molded case circuit breaker to protect electrical systems from short-circuiting or overloading
    • Ideell for omvendt mating i distribusjonssystemer for beskyttelse av hoved- og grenkretser
    • Har termisk-magnetisk tur for både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Line & load side lug terminals having unit mounting style offer easy installation
    • Oppfyller UL, IEC og CE standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D HDL36060 Strømbryter 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "8 579 NOK
SQUARE D HDL26020 Strømbryter 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "7 935 NOK
SQUARE D HDL26025 Strømbryter 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "12 268 NOK
SQUARE D HDL26030 Strømbryter 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "7 935 NOK
SQUARE D HDL26040 effektbryter, 40Amp, 2 poler, 600VAC, lugg | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "7 935 NOK
SQUARE D HDL26050 Strømbryter 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "7 935 NOK
SQUARE D HDL26060 Strømbryter 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "7 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDL36150SA PowerPact støpt kabinett strømbryter, H-ramme, 150A, 600VAC