Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDL26030 Strømbryter 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8

SQUARE D HDL26030 Strømbryter 30a 2p 600vac Lug

På lager
Vare: AF6PQD Modell: HDL26030Kryssreferanse: 1MAJ8
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
7 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps30
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde3.4 "
Rammestørrelse60A / HD
Høyde6.4 "
Turinnstilling for høyforsterker750A
Turinnstilling for lavforsterker350A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse3/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringFrittstående
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseLine / Load Lug
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde2.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.359
Skipets høyde (cm)14.71
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D HDL36060 Strømbryter 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "8 579 NOK
SQUARE D HDL26020 Strømbryter 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "7 935 NOK
SQUARE D HDL26025 Strømbryter 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "12 268 NOK
SQUARE D HDL26040 effektbryter, 40Amp, 2 poler, 600VAC, lugg | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "7 935 NOK
SQUARE D HDL26050 Strømbryter 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "7 935 NOK
SQUARE D HDL26060 Strømbryter 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "7 935 NOK
SQUARE D HDL26070 Strømbryter 70a 2p 600vac Lug | AF6PQH 1MAK3 HDL2607070100A / HD21-2.7 "9 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDL26030 Strømbryter 30a 2p 600vac Lug
7 935 NOK / enhet