Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER-SMITH UTSTYR SC60-1 Kuttespiss Sc | AC7LYR 38N792

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC60-1 Kuttespiss Sc

På lager
Vare: AC7LYR Modell: SC60-1Kryssref: 38N792

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærespiss
Acetylenstrøm9 scfh Propylen
Acetylen-trykk10 psi propylen
Gasstjenestepropylen
Oksygenstrøm85 scfh
Oksygentrykk40 psi
Ståltykkelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8468901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGasstjenesteTips størrelsetypenPris
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-0 Kuttespiss 1/4 til 3/8 tomme tykk | AB9GGU 2CZP5 SC12-0acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece431NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-1 Kuttespiss 1/2 til 5/8 tomme tykk | AB9GGV 2CZP6 SC12-1acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece456NOK
MILLER-SMITH UTSTYR SC12-2 Kuttespiss 3/4 til 1 1/4 tomme tykk | AB9GGW 2CZP7 SC12-2acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece445NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-3 Kuttespiss 1.5 - 2 tommer tykk | AB9GGX 2CZP8 SC12-3acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece442NOK
MILLER-SMITH UTSTYR SC12-4 kuttespiss 2.5 - 4 tommer tykk | AB9GGY 2CZP9 SC12-4acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece432NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-0 Kuttespiss 1/4 til 3/8 tomme tykk | AB9GGZ 2CZR1 MC12-0acetylen2-3/4" eller 70 mm1 Piece416NOK
MILLER-SMITH UTSTYR MC12-00 Kuttespiss 1/8 til 3/16 tommer tykk | AB9GHA 2CZR2 MC12-00acetylen2-3/4" eller 70 mm1 Piece424NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC60-1 Kuttespiss Sc
410NOK / enhet