Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YALE D212 x 605 Nøkkelkontroll Deadbolt Medium-duty Satin Chrome | AD7FNB 4ECF6

YALE D212 x 605 Key Control Deadbolt Medium-duty Satin Chrome

På lager
Vare: AD7FNB Modell: D212 x 605Kryssreferanse: 4ECF6
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
1 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelkontroll dødbolt
Bakside2-3/8" or 2-3/4"
Sylinderenslig
FinishSatin Chrome
For dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Dimensjon foran1 "x 2-1 / 4"
Klasse2
TastingTastekontroll
Keyway TypeKW1 + KC
PlasseringstypeNæringseiendom
MaterialeMessing
Antall nøkler2
Pins6
SikkerhetstypeMedium Duty
Strike Dim.1 "x 2-1 / 4"
Kastlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8302416045
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKeyway TypeBaksideSylinderMaterialeAntall nøklerStrike Dim.FinishFor dørtykkelsePris
YALE D112 x 626 Deadbolt Hd Satin Chrome | AD7FMW 4ECF1 D112 x 626Schlage C2.75 "ensligMessing22.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "til 2"2 020 NOK
YALE D112 x 605 Deadbolt Hd Satin Chrome | AD7FMX 4ECF2 D112 x 605Schlage C2.75 "DobbelMessing22.75 "Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"2 209 NOK
YALE D122 x 626 Deadbolt Medium Duty Messing | AD7FMY 4ECF3 D122 x 626KW12-3/8" or 2-3/4"DobbelMessing21 "x 2-1 / 4"Messing1-3/8" to 1-3/4"2 629 NOK
YALE D122 x 605 Deadbolt Medium Duty Satin Chrome | AD7FMZ 4ECF4 D122 x 605KW112-3/8" or 2-3/4"ensligMessing21 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"2 669 NOK
YALE D212 x 626 Nøkkelkontroll Deadbolt Medium-duty Messing | AD7FNA 4ECF5 D212 x 626KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"ensligMessing21 "x 2-1 / 4"Messing1-3/8" to 1-3/4"1 109 NOK
YALE B-D112 x 626 Deadbolt Satin Chrome | AE6XLB 5VTG7 B-D112 x 626Til2.75 "Enkel, mindre SFIC-kjerneStål21-1/8" x 2-3/4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"2 001 NOK
YALE B-D112 x 605 Deadbolt Bright Messing | AE6XLC 5VTG8 B-D112 x 605Til2.75 "Enkel, mindre SFIC-kjerneStål21-1/8" x 2-3/4"Bright Messing1-3/8" to 1-3/4"2 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YALE D212 x 605 Key Control Deadbolt Medium-duty Satin Chrome
1 153 NOK / enhet