Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDL26125 Strømbryter, 125 A, 2-polet, 600 VAC | AF6PQL 1MAK6

SQUARE D HDL26125 effektbryter, 125 A, 2-polet, 600 VAC

På lager
Vare: AF6PQL Modell: HDL26125Kryssreferanse: 1MAK6
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
35 498 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps125
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde3.4 "
Rammestørrelse150A / HD
Høyde6.4 "
Turinnstilling for høyforsterker1700A
Turinnstilling for lavforsterker900A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse3/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringFrittstående
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseLine / Load Lug
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde2.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3635
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)
    • Square D HDL26125 er en UL-oppført og CSA-sertifisert H-rammeavbryter som fungerer på 125 ampere strøm og 600 VAC / 250 VDC spenningsverdier.
    • Denne 2-polede IEC-klassifiserte Square D-bryteren brukes mye i industrielle kabinetter og sentralbord for å gi beskyttelse mot overbelastning og kortslutning. Den har plass til ledninger i kobber eller aluminium i størrelser fra 14 AWG til 3/0 AWG.
    • Den har en maksimal avbruddskapasitet på 18 kAIC @ 480 V og har frittstående montering, en ikke-utskiftbar termisk magnetisk utløserenhet og tilkoblinger for linje / last.

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D HDL36060 Strømbryter 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "17 040 NOK
SQUARE D HDL26020 Strømbryter 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "13 917 NOK
SQUARE D HDL26025 Strømbryter 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "14 905 NOK
SQUARE D HDL26030 Strømbryter 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "15 007 NOK
SQUARE D HDL26040 effektbryter, 40Amp, 2 poler, 600VAC, lugg | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "13 571 NOK
SQUARE D HDL26050 Strømbryter 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "14 064 NOK
SQUARE D HDL26060 Strømbryter 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "14 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDL26125 effektbryter, 125 A, 2-polet, 600 VAC
35 498 NOK / enhet