EKLIND Hex / Torx nøkler

ANSI-/ASME-sertifiserte sekskant-/torxnøkler laget av varmebehandlet, bråkjølt og herdet legert stål. Har et ergonomisk L-/T-formet håndtak for økt svingkraft og komfort. Ideell for arbeid i trange rom

filtre

EKLIND -

Torx-nøkler

StilModellArmlengdeFinishHandle LengdeHåndteringsmaterialeSAE eller metriskTips størrelsePris (eks. mva)
A68627------105NOK
B68608------120NOK
C15960------116NOK
A68609------81NOK
A68645------216NOK
A68615------97NOK
D159052 23 / 32 "Svart oksid1 / 2 "StålSAE og metriskT572NOK
D159062 25 / 32 "Svart oksid1 / 2 "StålSAE og metriskT668NOK
D159072 53 / 64 "Svart oksid1 / 2 "StålSAE og metriskT763NOK
E168102"belagt43 / 64 "Alloy SteelSAET1028NOK
E168272.5 "belagt53 / 64 "Alloy SteelSAET2737NOK
E168202.25 "belagt3 / 4 "Alloy SteelSAET2030NOK
E168302.75 "belagt1"Alloy SteelSAET3045NOK
E168152.125 "belagt43 / 64 "Alloy SteelSAET1529NOK
E168252.375 "belagt51 / 64 "Alloy SteelSAET2536NOK
D159093 13 / 64 "Svart oksid19 / 32 "StålSAE og metriskT963NOK
D159153 37 / 64 "Svart oksid23 / 32 "StålSAE og metriskT1522NOK
E169153 37 / 64 "belagt23 / 32 "Alloy SteelSAET1525NOK
E168403"belagt1"Alloy SteelSAET4011NOK
D159083"Svart oksid9 / 16 "StålSAE og metriskT863NOK
E168453.25 "belagt1 / 2 "Alloy SteelSAE og metriskT4512NOK
E168503.75 "belagt3 / 4 "Alloy SteelSAET5017NOK
E169203.75 "belagt3 / 4 "Alloy SteelSAET2028NOK
D159203.75 "Svart oksid3 / 4 "StålSAE og metriskT2024NOK
D159103.375 "Svart oksid43 / 64 "StålSAE og metriskT1021NOK
StilModellArmlengdePris (eks. mva)
A151406.25 "100NOK
A152409.75 "190NOK
EKLIND -

Tamperresistent Torx-nøkkel

StilModellArmlengdeHandle LengdeTips størrelsePris (eks. mva)
A157062 25 / 32 "1 / 2 "T6100NOK
A157072 53 / 64 "1 / 2 "T794NOK
A157093 13 / 64 "19 / 32 "T994NOK
A157153 37 / 64 "23 / 32 "T1547NOK
A157083"9 / 16 "T894NOK
A157203.75 "3 / 4 "T2050NOK
A157103.375 "43 / 64 "T1045NOK
A157254"51 / 64 "T2552NOK
A157304.5 "1"T3058NOK
B157274.125 "55 / 64 "T2754NOK
A157404.875 "1"T4061NOK
A157455.25 "1.125 "T4582NOK
A157506"1.25 "T5089NOK
B157556.75 "1.375 "T55133NOK
A157608.25 "1.625 "T60168NOK
EKLIND -

Sekskantnøkler

StilModellSAE eller metriskArmlengdeFinishFormTips størrelseHåndtere fargeHandle LengdeHåndteringsmaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
A19113--------34NOK 1
B64925--------47NOK 1
B64990--------148NOK 1
C61909--------55NOK 1
C61914--------71NOK 1
C61920--------132NOK 1
C61916--------80NOK 1
D31908--------32NOK 1
C61924--------142NOK 1
B64980--------148NOK 1
B64960--------100NOK 1
E16512Metric3.5 "belagtL6mmGrå1 / 2 "Alloy Steel84NOK 10
E15516Metric3 5 / 6 "Svart oksidL8mmBlå1.25 "Stål48NOK 5
E16508Metric2 43 / 64 "belagtL4mmGrå1"Alloy Steel51NOK 10
E16505Metric2 9 / 64 "belagtL2.5mmGrå9 / 32 "Alloy Steel31NOK 10
E16503Metric1.75 "belagtL1.5mmGrå1 / 2 "Alloy Steel24NOK 10
E15610Metric4 37 / 64 "Svart oksidL5mmBlå1"Stål98NOK 10
E15604Metric3 13 / 64 "Svart oksidL2mmBlå19 / 32 "Stål29NOK 10
E15605Metric3.5 "Svart oksidL2.5mmBlå43 / 64 "Stål36NOK 10
E15606Metric3.875 "Svart oksidL3mmBlå3 / 4 "Stål39NOK 10
E15608Metric4"Svart oksidL4mmBlå1"Stål54NOK 10
E16516Metric3 5 / 6 "belagtL8mmGrå1.25 "Alloy Steel90NOK 5
E15624Metric8 7 / 32 "Svart oksidL12mmBlå1.75 "Stål78NOK 1
E15616Metric6 13 / 64 "Svart oksidL8mmBlå1.25 "Stål119NOK 5
E15520Metric4 9 / 32 "Svart oksidL10mmBlå1.5 "Stål120NOK 5
StilModellArmlengdeHandle LengdeTips størrelsePris (eks. mva)
A150062 25 / 32 "1 / 2 "T681NOK
A150072 53 / 64 "1 / 2 "T777NOK
A150093 13 / 64 "19 / 32 "T977NOK
A150153 37 / 64 "23 / 32 "T1530NOK
A150083"9 / 16 "T877NOK
A150203.75 "3 / 4 "T2031NOK
A150103.375 "43 / 64 "T1027NOK
A150254"51 / 64 "T2534NOK
A150304.5 "1"T3041NOK
A150274.125 "55 / 64 "T2736NOK
A150404.875 "1"T4043NOK
A150455.25 "1.125 "T4564NOK
A150506"1.25 "T5071NOK
A150556.75 "1.375 "T55115NOK
A150608.25 "1.625 "T60150NOK
StilModellArmlengdeHåndtere fargeHandle LengdeMålingstypeTips størrelsePris (eks. mva)
A192033 1 / 64 "Svart1 / 2 "SAE3 / 64 "30NOK
A192053 29 / 32 "Svart19 / 32 "SAE5 / 64 "29NOK
A196043 29 / 32 "Grå19 / 32 "Metric2mm29NOK
A192043.5 "Svart1 / 2 "SAE1 / 16 "29NOK
A196033.5 "Grå9 / 16 "Metric1.5mm28NOK
A196054 11 / 32 "Grå43 / 64 "Metric2.5mm30NOK
A192074 13 / 32 "Svart43 / 64 "SAE7 / 64 "32NOK
A196064 57 / 64 "Grå3 / 4 "Metric3mm32NOK
A192084.75 "Svart1.5 "SAE1 / 8 "32NOK
A192064.156 "Svart43 / 64 "SAE3 / 32 "29NOK
A192095 1 / 64 "Svart51 / 64 "SAE9 / 64 "32NOK
A192105 15 / 32 "Svart53 / 64 "SAE5 / 32 "39NOK
A196085.437 "Grå1"Metric4mm38NOK
A196106 1 / 64 "Grå1"Metric5mm44NOK
A192146 31 / 64 "Svart3 / 8 "SAE7 / 32 "48NOK
A192166 53 / 64 "Svart1.125 "SAE1 / 4 "56NOK
A192126.156 "Svart1"SAE3 / 16 "42NOK
A192207 9 / 16 "Svart1.25 "SAE5 / 16 "80NOK
A196167 49 / 64 "Grå1.375 "Metric8mm84NOK
A196127"Grå1 7 / 32 "Metric6mm54NOK
A196208 49 / 64 "Grå1.5 "Metric10mm130NOK
A192248.5 "Svart1.375 "SAE3 / 8 "112NOK
EKLIND -

Sekskantnøkkel 9 tommers lengde

StilModellHåndtere fargeHandle LengdeSAE eller metriskTips størrelsePris (eks. mva)
A54920Blå3"Metric2mm43NOK
B54925Blå3"Metric2.5mm49NOK
B51912Rød4"SAE3 / 16 "61NOK
B51920Rød6"SAE5 / 16 "162NOK
B51909Rød3"SAE9 / 64 "47NOK
B51924Rød6"SAE3 / 8 "190NOK
B51906Rød3"SAE3 / 32 "45NOK
B51914Rød4"SAE7 / 32 "75NOK
B51907Rød3"SAE7 / 64 "45NOK
B51916Rød4"SAE1 / 4 "101NOK
B51910Rød3"SAE5 / 32 "52NOK
B51908Rød3"SAE1 / 8 "44NOK
StilModellArmlengdePris (eks. mva)
A151487.25 "154NOK
A1524811.25 "258NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?