Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 51907 Sekskantnøkkel T 7/64 Tommer 9 Tommer Lengde | AC8GPD 3A584

EKLIND 51907 Sekskantnøkkel T 7/64 Tommer 9 Tommer Lengde

På lager
Vare: AC8GPD Modell: 51907Kryssreferanse: 3A584
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel
Armlengde9"
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
Håndtere fargeRød
Handle Lengde3"
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePutehåndtak
SAE eller metriskSAE
FormT
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse7 / 64 "
Arbeidsvinkel90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtere fargeHandle LengdeSAE eller metriskTips størrelsePris
EKLIND 51906 Sekskantnøkkel T 3/32 Tommer 9 Tommer Lengde | AC8GPC 3A583 51906Rød3"SAE3 / 32 "42NOK
EKLIND 51908 Sekskantnøkkel T 1/8 Tommer 9 Tommer Lengde | AC8GPE 3A585 51908Rød3"SAE1 / 8 "44NOK
EKLIND 51909 Sekskantnøkkel T 9/64 Tommer 9 Tommer Lengde | AC8GPF 3A586 51909Rød3"SAE9 / 64 "47NOK
EKLIND 51910 Sekskantnøkkel T 5/32 Tommer 9 Tommer Lengde | AC8GPG 3A587 51910Rød3"SAE5 / 32 "52NOK
EKLIND 51912 Sekskantnøkkel T 3/16 Tommer 9 Tommer Lengde | AC8GPH 3A588 51912Rød4"SAE3 / 16 "61NOK
EKLIND 51914 Sekskantnøkkel T 7/32 Tommer 9 Tommer Lengde | AC8GPJ 3A589 51914Rød4"SAE7 / 32 "73NOK
EKLIND 51916 sekskantnøkkel T 1/4 tommers 9 tommers lengde | AC8GPK 3A590 51916Rød4"SAE1 / 4 "98NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 51907 Sekskantnøkkel T 7/64 Tommer 9 Tommer Lengde
45NOK / enhet