Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 15148 Sekskantnøkkel L 3/4 Tommer 7-1/4 Tommer Lengde | AD9ETY 4RE27

EKLIND 15148 Sekskantnøkkel L 3/4 Tommer 7-1/4 Tommer Lengde

På lager
Vare: AD9ETY Modell: 15148Kryssreferanse: 4RE27
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
154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel
Armlengde7.25 "
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
Håndtere fargeSvart
Handle Lengde2.13 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePlain
SAE eller metriskSAE
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse3 / 4 "
Arbeidsvinkel35 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdePris
EKLIND 15248 Sekskantnøkkel L 3/4 Tommer 11-1/4 Tommer Lengde | AD9EVN 4RE70 1524811.25 "258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 15148 Sekskantnøkkel L 3/4 Tommer 7-1/4 Tommer Lengde
154NOK / enhet