Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 19603 Dobbel kuleende sekskantnøkkelspiss Størrelse 1.5mm | AH8GXW 38TG57

EKLIND 19603 Dobbel ballende sekskantnøkkelspiss Størrelse 1.5mm

På lager
Vare: AH8GXW Modell: 19603Kryssreferanse: 38TG57
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel kuleheksnøkkel
Armlengde3.5 "
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
Håndtere fargeGrå
Handle Lengde9 / 16 "
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
HåndtakstypePlain
MålingstypeMetric
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1.5mm
Arbeidsvinkel20 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.04
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeHåndtere fargeHandle LengdeMålingstypeTips størrelsePris
EKLIND 19203 Dobbel ballende sekskantnøkkelspiss Størrelse 3/64 Tommer | AH8GXG 38TG44 192033 1 / 64 "Svart1 / 2 "SAE3 / 64 "30NOK
EKLIND 19204 Dobbel ballende sekskantnøkkelspiss Størrelse 1/16 Tommer | AH8GXH 38TG45 192043.5 "Svart1 / 2 "SAE1 / 16 "29NOK
EKLIND 19205 Dobbel ballende sekskantnøkkelspiss Størrelse 5/64 Tommer | AH8GXJ 38TG46 192053 29 / 32 "Svart19 / 32 "SAE5 / 64 "29NOK
EKLIND 19206 Dobbel ballende sekskantnøkkelspiss Størrelse 3/32 Tommer | AH8GXK 38TG47 192064.156 "Svart43 / 64 "SAE3 / 32 "29NOK
EKLIND 19207 Dobbel ballende sekskantnøkkelspiss Størrelse 7/64 Tommer | AH8GXL 38TG48 192074 13 / 32 "Svart43 / 64 "SAE7 / 64 "32NOK
EKLIND 19208 Dobbel ballende sekskantnøkkelspiss Størrelse 1/8 tomme | AH8GXM 38TG49 192084.75 "Svart1.5 "SAE1 / 8 "32NOK
EKLIND 19209 Dobbel ballende sekskantnøkkelspiss Størrelse 9/64 Tommer | AH8GXN 38TG50 192095 1 / 64 "Svart51 / 64 "SAE9 / 64 "32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 19603 Dobbel ballende sekskantnøkkelspiss Størrelse 1.5mm
28NOK / enhet