Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 15015 Ball End Torx Key L T15 3-37 / 64 inch Length | AB9FYQ 2CXY5

EKLIND 15015 Ball End Torx Key L T15 3-37/64 tommers lengde

På lager
Vare: AB9FYQ Modell: 15015Kryssreferanse: 2CXY5
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall End Torx-nøkkel
Armlengde3 37 / 64 "
BladmaterialeVarmebehandlet 8650 krom nikkel legering hex stål
FinishSvart oksid
Håndtere fargeGrå
Handle Lengde23 / 32 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePlain
SAE eller metriskSAE og metrisk
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelseT15
ArbeidsvinkelOpptil 35 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeHandle LengdeTips størrelsePris
EKLIND 15006 Kuleenden Torx nøkkel L T6 2-25 / 32 tommers lengde | AB9FYK 2CXX9 150062 25 / 32 "1 / 2 "T681NOK
EKLIND 15007 Torx nøkkel L T7 2-53/64 tommer lengde | AB9FYL 2CXY1 150072 53 / 64 "1 / 2 "T772NOK
EKLIND 15008 Torx nøkkel L T8 kuleende 3 tommers lengde | AB9FYM 2CXY2 150083"9 / 16 "T877NOK
EKLIND 15009 Ball End Torx Key L T9 3-13 / 64 inch Length | AB9FYN 2CXY3 150093 13 / 64 "19 / 32 "T977NOK
EKLIND 15010 Ballend Torx Key L T10 3-3/8 Inch Length | AB9FYP 2CXY4 150103.375 "43 / 64 "T1027NOK
EKLIND 15020 Ballend Torx Key L T20 3-3/4 Inch Length | AB9FYR 2CXY6 150203.75 "3 / 4 "T2031NOK
EKLIND 15025 Torx -nøkkel med ender L T25 4 tommer lengde | AB9FYT 2CXY7 150254"51 / 64 "T2534NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 15015 Ball End Torx Key L T15 3-37/64 tommers lengde
30NOK / enhet