Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 16830 Torx Key L T30 2-3/4 Tommer Lengde | AA7FTM 15X066

EKLIND 16830 Torx Key L T30 2-3/4 Tommer Lengde

På lager
Vare: AA7FTM Modell: 16830Kryssreferanse: 15X066

Få tak i det April 26, Fredag
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorx-nøkkel
Armlengde2.75 "
BladmaterialeAlloy Steel
Finishbelagt
Håndtere fargeSvart
Handle Lengde1"
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
HåndtakstypePlain
SAE eller metriskSAE
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelseT30
Arbeidsvinkel90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0018
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeFinishHandle LengdeHåndteringsmaterialeSAE eller metriskTips størrelsePris
EKLIND 16810 Torx Key L T10 2 Tommer Lengde | AA7FTG 15X061 168102"belagt43 / 64 "Alloy SteelSAET1028NOK
EKLIND 16815 Torx Key L T15 2-1 / 8 Tommer Lengde | AA7FTH 15X062 168152.125 "belagt43 / 64 "Alloy SteelSAET1529NOK
EKLIND 16820 Torx Key L T20 2-1/4 Tommer Lengde | AA7FTJ 15X063 168202.25 "belagt3 / 4 "Alloy SteelSAET2030NOK
EKLIND 16825 Torx Key L T25 2-3/8 Tommer Lengde | AA7FTK 15X064 168252.375 "belagt51 / 64 "Alloy SteelSAET2536NOK
EKLIND 16827 Torx Key L T27 2-1/2 Tommer Lengde | AA7FTL 15X065 168272.5 "belagt53 / 64 "Alloy SteelSAET2737NOK
EKLIND 16840 Torx Key L T40 3 Tommer Lengde | AA7FTN 15X067 168403"belagt1"Alloy SteelSAET4011NOK
EKLIND 16845 Torx Key L T45 3-1/4 Tommer Lengde | AA7FTP 15X068 168453.25 "belagt1 / 2 "Alloy SteelSAE og metriskT4512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 16830 Torx Key L T30 2-3/4 Tommer Lengde
45NOK / enhet