Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 15760 Sabotasjesikker Torx Key L T60 8-1/4 L | AB9GAR 2CYB2

EKLIND 15760 Sabotasjesikker Torx Key L T60 8-1/4 L

På lager
Vare: AB9GAR Modell: 15760Kryssreferanse: 2CYB2

Få tak i det April 26, Fredag
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTamperresistent Torx-nøkkel
Armlengde8.25 "
BladmaterialeVarmebehandlet 8650 krom nikkel legering hex stål
FinishSvart oksid
Håndtere fargeGrå
Handle Lengde1.625 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePlain
SAE eller metriskSAE og metrisk
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelseT60
Arbeidsvinkel35 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeHandle LengdeTips størrelsePris
EKLIND 15706 Tamper Resistent Torx Key L T6 2-25/32 L | AB9FZB 2CXZ6 157062 25 / 32 "1 / 2 "T6100NOK
EKLIND 15707 Tamper Resistant Torx Key L T7 2-53 / 64 L | AB9FZC 2CXZ7 157072 53 / 64 "1 / 2 "T793NOK
EKLIND 15708 Tamper Resistant Torx Key L T8 3 inch Length | AB9FZD 2CXZ8 157083"9 / 16 "T894NOK
EKLIND 15709 Tamper Resistent Torx Key L T9 3-13/64 L | AB9FZE 2CXZ9 157093 13 / 64 "19 / 32 "T994NOK
EKLIND 15710 Sabotasjesikker Torx Key L T10 3-3/8 L | AB9GAF 2CYA1 157103.375 "43 / 64 "T1045NOK
EKLIND 15715 Tamperresistent Torx Key L T15 3-37 / 64 L | AB9GAG 2CYA2 157153 37 / 64 "23 / 32 "T1547NOK
EKLIND 15720 Tamper Resistent Torx Key L T20 3-3/4 L | AB9GAH 2CYA3 157203.75 "3 / 4 "T2050NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 15760 Sabotasjesikker Torx Key L T60 8-1/4 L
162NOK / enhet