Hex avstandsstykker

filtre

Sekskantavstandsstykker brukes til å nøyaktig posisjonere fester som skruer og bolter og øke avstanden mellom komponentene som festes. De gjør at festeanordningen kan trekkes skikkelig med...Les mer

GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X8.5, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0008AH7VER541NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X10, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0010AH7VET604NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X30, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0030AH7VEY823NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X40, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.030.0040AH7VFA1 104 NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M2.5X15, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.025.0015AH7VEM891NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M2.5X20, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.025.0020AH7VEN889NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M4X20, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.040.0020AH7VFF949NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M5X40, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.050.0040AH7VFR1 327 NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M4X35, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.040.0035AH7VFH1 213 NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M4X40, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.040.0040AH7VFJ1 742 NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M5X15, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.050.0015AH7VFL1 260 NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M5X20, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.050.0020AH7VFM1 062 NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M5X25, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.050.0025AH7VFN979NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M5X30, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.050.0030AH7VFP874NOK
GRAINGER -

Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M5X35, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11396.050.0035AH7VFQ1 822 NOK
SPEARS VALVES -

Avstandsstykke, 3/32 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
CLIC-SP2BU7WKK15NOK
Se detaljer
12

Hex avstandsstykker

Sekskantavstandsstykker brukes til å nøyaktig posisjonere fester som skruer og bolter og øke avstanden mellom komponentene som festes. De gjør at festeanordningen kan trekkes riktig til ved å fungere som et klaringsgap mellom festehodet og overflaten som drives inn, og ikke tillate at festeanordningen blir drevet helt inn. Raptor Supplies tilbyr sekskantavstandsstykker fra merker som Morse Drum, Grainger og Spears Valves for bruk i kraftverk og kjemisk og elektronikkindustri. De har en sekskantet profil med utvendige flater for et fast grep ved hjelp av en skiftenøkkel for å holde dem på plass mens de monteres og påføres dreiemoment.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom hex-avstandsstykker og hex-avstander?

Hex-avstandsstykker ligner på hex-avstandsstykker. Men i motsetning til avstandsstykker, inkluderer avstander alltid en gjenget aksel eller hull. Standoffs kommer også i forskjellige kjønnskonfigurasjoner som mann-mann, kvinne-kvinne og mann-kvinne. Avstandsstykker kan fungere som avstander mellom kvinner og kvinner hvis de har gjenger.

Kan skiver brukes som avstandsstykker?

Avstandsstykker har en design som inneholder en rørlengde for å sette inn en feste. Derfor kan et kort avstandsstykke se ut som en tykk skive. Skiver brukes noen ganger i stedet for små avstandsstykker.

Hva er gjengepasningene eller -klassene i disse sekskantavstandsstykkene?

Gjengetilpasningskvaliteter eller -klasser indikerer graden av løshet eller tetthet av parrende tråder. Jo høyere klassenummer, desto strammere passer de sammenkoblede komponentene. Nedre gjengepasningskvaliteter/klasser er egnet for applikasjoner som krever rask montering og demontering. Høyere gjengeklasser er ideelle for nære toleranser, sikkerhet og styrke.

Kan vi gjenbruke sekskantavstandsstykker når de er fjernet?

Ja, sekskantavstandsstykker har holdbare gjenger for montering og fjerning flere ganger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?