Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11396.030.0008 Sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X8.5, 100PK | AH7VER 38DG91

GRAINGER M11396.030.0008 sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X8.5, 100PK

På lager
Vare: AH7VER Modell: M11396.030.0008Kryssreferanse: 38DG91
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
541NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Spacer
FARGESølv
Sekskantbredde5.5mm
Inne i Dia.M3
Lengde8.5 "
MaterialeStål
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
typen2X Int. Tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11396.030.0008 sekskantavstandsstykke 2X innvendig gjenge M3X8.5, 100PK
541NOK /pakke