Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51651.016.0037 Tappplate skrue sekskant #8-18 3/8 tommer, 100PK | AG2HAT 31JM88

GRAINGER U51651.016.0037 Tappplate skrue sekskant #8-18 3/8 tomme, 100PK

På lager
Vare: AG2HAT Modell: U51651.016.0037Kryssref: 31JM88 / 155V87
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
108NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 til 0.054 "
FinishPlain
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.096 til 0.1 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse# 8-18
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1278
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51651.016.0037 Tappplate skrue sekskant #8-18 3/8 tomme, 100PK
108NOK /pakke