EKLIND Hex og Torx nøkkelsett

Inkluderer 22-delte kule-/kombinerte sekskant- og Torx-nøklersett designet for å løsne eller stramme skruer som er vanskelig å flytte. Har et ergonomisk L-/T-formet håndtak for komfortabelt grep og økt svingkraft

filtre

EKLIND -

Sekskantnøkkelsett

StilModellAntall stykkerArmlengdeArmtypeStørrelser inkludertTether i standFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris (eks. mva)
A53511--------1 083NOK
B55196--------276NOK
C25910--------227NOK
D25510--------276NOK
E25160--------186NOK
F55208--------746NOK
G2051153.3 "til 5.1"-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartForkrommet stålBrette opp196NOK
H2115163.3 "til 5.1"-3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartForkrommet stålBrette opp213NOK
I2516163.3 "til 5.1"-3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPlastSammenleggbar, ergonomisk259NOK
J6490669"Lang2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartGummiT-håndtak, ergonomisk457NOK
K6460666"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartGummiT-håndtak, ergonomisk410NOK
L2561164.2 "til 5.1"Kort5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPlastSammenleggbar, ergonomisk234NOK
M2517171.8 "til 3.3"Kort1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPlastSammenleggbar, ergonomisk161NOK
N2117172 "til 3.3"Kort1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartForkrommet stålBrette opp114NOK
O2117272 "til 4.1"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartForkrommet stålBrette opp150NOK
P2517272 "til 4.1"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartPlastSammenleggbar, ergonomisk156NOK
Q5519889"Lang2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartVinylT-håndtak, vinylbelagt779NOK
R3316886"Kort3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartAlloy SteelT-håndtak384NOK
S2081283.7 "til 5"standard3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartForkrommet stålBrette opp171NOK
R3319889"Lang3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartAlloy SteelT-håndtak364NOK
T6490889"Lang2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartVinylT-håndtak, ergonomisk786NOK
R3516886"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartAlloy SteelT-håndtak489NOK
U2081181.8 "til 2.7"Kort0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartForkrommet stålBrette opp96NOK
Q5516886"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartVinylT-håndtak, vinylbelagt718NOK
R3519889"Lang2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)SvartAlloy SteelT-håndtak640NOK
EKLIND -

Sekskantnøkkelsett med ballende

StilModellAntall stykkerArmlengdeArmtypeStørrelser inkludertFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakPris (eks. mva)
A2516962 "til 3.3"Kort2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmSvartPlastSammenleggbar, ergonomiskSekskantnøkkelsett med ballende175NOK
B1360773 "til 5.4"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende145NOK
C1320773.2 "til 5.3"Lang5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"SvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende137NOK
D6480889"Lang2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartVinylT-håndtak, ergonomiskSekskantnøkkelsett med ballende1 000NOK
E9010884 "til 6"-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32"SvartPlastSkrutrekkerSekskantnøkkelsett med ballende319NOK
F1360993 "til 6.6"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende317NOK
G6080999"Lang5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"SvartGummiL-formet, ergonomiskSekskantnøkkelsett med ballende804NOK
H1370990.5 "til 1.5"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmBrightAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende350NOK
I1350990.5 "til 1.5"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende363NOK
J1380990.5 "til 1.5"Lang1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmGullAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende379NOK
K2591992 "til 3.7"Kort5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"SvartPlastSammenleggbar, ergonomiskSekskantnøkkelsett med ballende269NOK
L60811119"Lang5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartVinylT-formet, ergonomiskSekskantnøkkelsett med ballende1 134NOK
M13211112.8 "til 5.3"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"SvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende250NOK
N13212122.84 "til 6"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"SvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende210NOK
O13313130.5 "til 1.5"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"BrightAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende447NOK
P13613132.8 "til 9.7"Lang1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende1 016NOK
Q13113130.5 "til 1.5"stubby0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende478NOK
R13413130.5 "til 1.5"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"GullAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende501NOK
M13213132.8 "til 6.8"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende332NOK
S17313132.84 "til 6.75"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"BrightStålL-formetSekskantnøkkelsett med ballende427NOK
T90113134 "til 6"-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"SvartPlastSkrutrekkerSekskantnøkkelsett med ballende660NOK
U13216162.8 "til 9.8"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"SvartAlloy SteelL-formetHex Key Set1 291NOK
V17322222.84 "til 6.58"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmBrightStålL-formetSekskantnøkkelsett med ballende728NOK
W13222222.8 "til 6.8"Lang0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmSvartAlloy SteelL-formetSekskantnøkkelsett med ballende500NOK
EKLIND -

Torx nøkkelsett

StilModellStørrelser inkludertArmlengdeArmtypeFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakAntall stykkerPris (eks. mva)
A25560------Torx-333NOK
B25565------Torx-307NOK
C22572T6, T7, T8, T9, T10, T15, T201.7 "til 3"KortSvartForkrommet stålBrette oppTorx nøkkelsett7256NOK
D25582T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T251.7 "til 3"KortSvartPlastSammenleggbar, ergonomiskTorx nøkkelsett8254NOK
E10814T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. 55, TXNUMX1.59 "til 4.25"KortSvartAlloy SteelL-formetTorx nøkkelsett14562NOK
F68691T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T506"KortSvartGummiT-håndtak, ergonomiskTorx nøkkelsett111 063NOK
G68688T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T406"KortSvartGummiT-håndtak, ergonomiskTorx nøkkelsett8523NOK
H25581T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402 "til 3.9"KortSvartPlastSammenleggbar, ergonomiskTorx nøkkelsett8248NOK
I11807T10, T15, T20, T25, T27, T30, T401.7 "til 4.3"KortbelagtAlloy SteelL-formetTorx nøkkelsett7236NOK
J10907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "til 4.9"LangSvartAlloy SteelL-formetTorx nøkkelsett7300NOK
J11907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "til 4.9"LangbelagtAlloy SteelL-formetTorx nøkkelsett7322NOK
C22571T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402.7 "til 3.9"KortSvartForkrommet stålBrette oppTorx nøkkelsett7202NOK
K10810T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T552 "til 4.25"KortSvartAlloy SteelL-formetTorx nøkkelsett10386NOK
StilModellArmlengdeArmtypeAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A250241.8 "til 3.9"Kort245/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm , T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40514NOK
A250363.6 "til 5.2"standard360.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 " , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40800NOK
EKLIND -

Sekskantnøkler med ballende

StilModellMålingstypeArmlengdeBladmaterialeSAE eller metriskFormTether i standTips størrelseFinishPris (eks. mva)pk. Antall.
A61816-9"Alloy SteelSAETStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "Svart oksid428NOK 4
B64880-9"Alloy SteelMetricTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)8mmSvart oksid229NOK 2
C18236-9"Alloy SteelSAELStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)9 / 16 "Svart oksid1 203NOK 5
C18605-3.5 "Alloy SteelMetricLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2.5mmSvart oksid119NOK 10
C18606-3.875 "Alloy SteelMetricLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3mmSvart oksid153NOK 10
C18610-4 37 / 64 "Alloy SteelMetricLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)5mmSvart oksid216NOK 10
C18616-6 13 / 64 "Alloy SteelMetricLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)8mmSvart oksid214NOK 5
C18638-10 55 / 64 "Alloy SteelMetricLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)19mmSvart oksid511NOK 1
A61806-9"Alloy SteelSAETStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 32 "Svart oksid245NOK 4
C18256-12.75 "Varmebehandlet 8650 krom nikkel legering hex stålSAELStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)7 / 8 "Svart oksid982NOK 1
B64830-9"Alloy SteelMetricTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3mmSvart oksid267NOK 4
B64860-9"Alloy SteelMetricTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)6mmSvart oksid431NOK 4
C18204-3"Alloy SteelSAELStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 16 "Svart oksid128NOK 10
C18228-7.5 "Alloy SteelSAELStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)7 / 16 "Svart oksid741NOK 5
B64850-9"Alloy SteelMetricTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)5mmSvart oksid326NOK 4
A61808-9"Alloy SteelSAETStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 8 "Svart oksid258NOK 4
C18624-8 7 / 32 "Alloy SteelMetricLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)12mmSvart oksid798NOK 5
C18209-4"Alloy SteelSAELStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)9 / 64 "Svart oksid134NOK 10
C18210-4.125 "Alloy SteelSAELStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)5 / 32 "Svart oksid182NOK 10
C18212-4.5 "Alloy SteelSAELStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 16 "Svart oksid206NOK 10
C18248-11.25 "Alloy SteelSAELStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 4 "Svart oksid505NOK 1
C18602-2 53 / 64 "Alloy SteelMetricLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1.3mmSvart oksid121NOK 10
C18604-3 13 / 64 "Alloy SteelMetricLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2mmSvart oksid118NOK 10
C18608-4"Alloy SteelMetricLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)4mmSvart oksid161NOK 10
C18612-5 27 / 64 "Alloy SteelMetricLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)6mmSvart oksid246NOK 10
EKLIND -

Tamperresistent Torx nøkkelsett

StilModellArmlengdeArmtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris (eks. mva)
A255702.7 "til 4"KortPlastSammenleggbar, ergonomisk266NOK
B107072.755 "til 6.75"LangAlloy SteelL-formet332NOK
EKLIND -

Inngrepssikkert sekskantnøkkelsett 3/32-3/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
90100AE4LUQ824NOK
EKLIND -

Kuleenden Torx nøkkelsett T10 - T40 L-formet

ModellSakPris (eks. mva)
10007AC9QKR328NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?