Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 25570 Sabotasjesikker Torx nøkkelsett T10-t40 Foldup | AC9QKU 3JA15

EKLIND 25570 Sabotasjesikkert Torx nøkkelsett T10-t40 Foldup

På lager
Vare: AC9QKU Modell: 25570Kryssreferanse: 3JA15

Få tak i det Mai 20, mandag
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTamperresistent Torx nøkkelsett
Armlengde2.7 "til 4"
ArmtypeKort
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart
HåndteringsmaterialePlast
HåndtakstypeSammenleggbar, ergonomisk
MålingstypeTorx
Antall stykker7
StørrelseskodeT2
Størrelser inkludertT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeArmtypeHåndteringsmaterialeHåndtakstypePris
EKLIND 10707 Tamper Resistant Torx Key Set T10 - T40 | AC9QKT 3JA14 107072.755 "til 6.75"LangAlloy SteelL-formet332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 25570 Sabotasjesikkert Torx nøkkelsett T10-t40 Foldup
266NOK / enhet