Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EKLIND 18209 Sekskantnøkkel med ballende L 9/64 tommer 4 tommers lengde - pakke med 10 | AD6YYE 4CR67

EKLIND 18209 Ballende sekskantnøkkel L 9/64 tomme 4 tommers lengde - pakke med 10

På lager
Vare: AD6YYE Modell: 18209Kryssreferanse: 4CR67
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
134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel med ballende
Armlengde4"
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
Håndtere fargeGrå
Handle Lengde51 / 64 "
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
HåndtakstypePlain
SAE eller metriskSAE
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse9 / 64 "
ArbeidsvinkelOpptil 35 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålingstypeArmlengdeBladmaterialeSAE eller metriskFormTether i standTips størrelseFinishpk. Antall.Pris
EKLIND 19716 Ball End sekskantnøkkel 6.20 Tommer L-formet | AB8VWT 29RU93 19716Metric6.2 "Alloy SteelMetricLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)8mmBright174NOK
EKLIND 18256 Sekskantnøkkel med kule L 7/8 Tommer 12-3/4 Tommer Lengde | AB9GAT 2CYB3 18256-12.75 "Varmebehandlet 8650 krom nikkel legering hex stålSAELStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)7 / 8 "Svart oksid1982NOK
EKLIND 18264 Sekskantnøkkel med kule L 1 tomme 14-1/4 tomme lengde | AB9GAU 2CYB4 18264-14.25 "Varmebehandlet 8650 krom nikkel legering hex stålSAELStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1"Svart oksid11 319 NOK
EKLIND 18203 Sekskantnøkkel med kule 0.050 2-53/64in L - Pakke med 10 | AD6YXY 4CR61 18203-2 53 / 64 "Alloy SteelSAELStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)0.05 "Svart oksid10120NOK
EKLIND 18204 Sekskantnøkkel med kule L 1/16 tommer 3 tommers lengde - pakke med 10 | AD6YXZ 4CR62 18204-3"Alloy SteelSAELStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 16 "Svart oksid10128NOK
EKLIND 18205 Ball End sekskantnøkkel 5/64in 3-13/64in L - Pakke med 10 | AD6YYA 4CR63 18205-3 13 / 64 "Alloy SteelSAELStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)5 / 64 "Svart oksid10119NOK
EKLIND 18206 Sekskantnøkkel med kule L 3/32in 3-3/8in L - Pakke med 10 | AD6YYB 4CR64 18206-3.375 "Alloy SteelSAELStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 32 "Svart oksid10130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EKLIND 18209 Ballende sekskantnøkkel L 9/64 tomme 4 tommers lengde - pakke med 10
134NOK /pakke