Høydemålere

filtre

MITUTOYO -

Høydemåler

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A12AAA222-1 699NOK
A12AAA233-1 637NOK
B64PKA130A0 til 24"/0 til 600 mm80 071NOK
C64PKA129B0" til 14", 0 til 350 mm71 372NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AT092 / 3006 829NOK
RFQ
AT092 / 60011 352NOK
RFQ
TESA BROWN SHARPE -

Høydemåler tilbehørssett

StilModellPris (eks. mva)
A0076017328 089NOK
B0079000660 704NOK
STARRETT -

Elektronisk høydemåler

StilModellNøyaktighetOmrådePris (eks. mva)
A3751AZ-6/150+/- 0.001 "0 til 6"/0 til 150 mm5 750NOK
B3752-12/300+/- 0.0015 "0 til 12"/0 til 300 mm12 092NOK
WESTWARD -

Høyde Gage elektronisk

StilModellNøyaktighetOmrådePris (eks. mva)
A2ÅND4+/- 0.0015 "0 til 12"/0 til 300 mm8 429NOK
B2ÅND5+/- 0.002 "0 til 18"/0 til 450 mm11 400NOK
StilModellPris (eks. mva)
A599-1011-2094 583NOK
A599-1011-2106 299NOK
A599-1011-2085 618NOK
MITUTOYO -

Digital høydemåler

StilModellNøyaktighetOmrådePris (eks. mva)
A192-630-10+/- 0.001 "0 til 12"/0 til 300 mm26 089NOK
B570-312+/- 0.0015 "0 til 12"/0 til 300 mm11 211NOK
C192-631-10+/- 0.002 "0 til 18"/0 til 450 mm36 483NOK
C192-673-10+/- 0.025 "0 til 40"/0 til 1000 mm88 677NOK
TESA BROWN SHARPE -

Kulespiss sondeinnsats

StilModellPris (eks. mva)
A007602293 935NOK
A007602283 935NOK
B07.601642 030NOK
TESA BROWN SHARPE -

Sett for mikro / -hite

StilModell
A599-1011-305
RFQ
B599-9004-200
RFQ
TESA BROWN SHARPE -

Tønneformet sondeinnsats 2.2 mm diameter

ModellSakPris (eks. mva)
599-1011-206AF6TXE3 504 NOK
KERN AND SOHN -

Mekanisk Høyde Stang, 80cm Maks. Lengde, 1 mm Lesbarhet

ModellSakPris (eks. mva)
MSB 80CE8KNV1 323 NOK
KERN AND SOHN -

Mekanisk høydestang, 1 mm lesbarhet

ModellSakPris (eks. mva)
MBC-A01CE8KLZ1 888 NOK
TESA BROWN SHARPE -

Liten sondeinnsats 2 mm

ModellSakPris (eks. mva)
599-1011-211AF6TXB1 110 NOK
TESA BROWN SHARPE -

Høydeoverføring/kvadratmåler

ModellSakPris (eks. mva)
599-585-1AF6TWY12 189 NOK
MITUTOYO -

Digital høydemåler, 0-24 tommers rekkevidde, +/-0.002 tommers nøyaktighet

ModellSakPris (eks. mva)
570-414CN2THX16 651 NOK
KERN AND SOHN -

Mekanisk høydestang, 2.05m Maks. Lengde, 1 mm Lesbarhet

ModellSakPris (eks. mva)
MSF 200CE8KNX1 323 NOK
MITUTOYO -

Høyde Gage Lcd rullelager

ModellSakPris (eks. mva)
64PKA095AAG4YHJ73 308 NOK
TESA BROWN SHARPE -

Holder for M1.4 og M2.5 gjengesonder

ModellSakPris (eks. mva)
599-1011-212AF6TXC1 812 NOK
TESA BROWN SHARPE -

Ig-13 probesett for Micro-hite 2 stk

ModellSakPris (eks. mva)
599-1011-230AF6TWU29 287 NOK
TESA BROWN SHARPE -

Batteripakke for mikrohite-modeller

ModellSakPris (eks. mva)
00760141AF6TWM5 400 NOK
TESA BROWN SHARPE -

Oppladbart batteri

ModellSakPris (eks. mva)
00760157AF6TWF1 422 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?