STARRETT 3752-12 / 300 Elektronisk høydemåler med utgang 12 tommer | AC4GYK 2ZUG8 / 68815

STARRETT 3752-12/300 elektronisk høydemåler med utgang på 12 tommer

På lager
Vare: AC4GYK Modell: 3752-12/300Kryssreferanse: 2ZUG8 / 68815

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyde Gage
Nøyaktighet+/- 0.0015 "
BaseCast Iron
Batteri(2) 3V CR2450
AnleggHerdet rustfritt stål
ViseLCD
MekanismeFinjustering
Område0 til 12"/0 til 300 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
typenElektronisk digital

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.435
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skrue (klemspaken låser skriveren i alle posisjoner)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetOmrådePris
STARRETT 3751AZ-6/150 Elektronisk høydemåler 6 tommer | AC4GYJ 2ZUG7 / 12221 3751AZ-6/150+/- 0.001 "0 til 6"/0 til 150 mm5 879 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 3752-12/300 elektronisk høydemåler med utgang på 12 tommer
12 882 NOK / enhet