Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 3751AZ-6/150 Elektronisk høydemåler 6 tommer | AC4GYJ 2ZUG7 / 12221

STARRETT 3751AZ-6/150 elektronisk høydemåler 6 tommer

På lager
Vare: AC4GYJ Modell: 3751AZ-6/150Kryssreferanse: 2ZUG7 / 12221

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyde Gage
Nøyaktighet+/- 0.001 "
BaseCast Iron
Batteri(1) 3-volts CR2032
AnleggHerdet rustfritt stål
ViseLCD
MekanismeTommelrull
Område0 til 6"/0 til 150 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
typenElektronisk digital

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9017308000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Skrue (klemspaken låser skriveren i alle posisjoner)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetOmrådePris
STARRETT 3752-12 / 300 Elektronisk høydemåler med utgang 12 tommer | AC4GYK 2ZUG8 / 68815 3752-12/300+/- 0.0015 "0 til 12"/0 til 300 mm12 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 3751AZ-6/150 elektronisk høydemåler 6 tommer
5 879 NOK / enhet