MITUTOYO 64PKA095A Høydemåler Lcd rullelager | AG4YHJ 35GU94

MITUTOYO 64PKA095A Høydemåler Lcd rullelager

På lager
Vare: AG4YHJ Modell: 64PKA095AKryssreferanse: 35GU94

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyde Gage
Nøyaktighet+/- (2.4 + 2.1L / 600) Mikrometer L
BaseCast Iron
Batteri(4) AA LR6-batterier, (4) AA-oppladbare nikkelmetallhydridbatterier
AnleggAluminium, stål
ViseLCD
MekanismeKulelager
Område0 til 24"/0 til 600 mm
oppløsning0.001 mm, 0.0005 mm, 0.00005 ", 0.0001"
typenElektronisk digital

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode9031808080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 64PKA095A Høydemåler Lcd rullelager
76 775 NOK / enhet