MITUTOYO 192-673-10 Digital høyde Gage LCD-område 0 - 40 tommer | AG3PLJ 33RK47

MITUTOYO 192-673-10 digital høydemåler LCD-område 0–40 tommer

På lager
Vare: AG3PLJ Modell: 192-673-10Kryssref: 33RK47

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

88 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyde Gage
Nøyaktighet+/- 0.025 "
BaseCast Iron
BatteriSR44
AnleggStål
ViseLCD
MekanismeGrov og finjustering
Område0 til 40"/0 til 1000 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
typenElektronisk digital

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.815
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)100.97
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode9017308000

Produktdetaljer:

    • Skrue (klemspaken låser skriveren i en hvilken som helst posisjon)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetOmrådePris
MITUTOYO 570-312 Digital høydemåler 0-12 tommer | AD8MUP 4LA96 570-312+/- 0.0015 "0 til 12"/0 til 300 mm12 340 NOK
MITUTOYO 192-630-10 Digital høyde Gage LCD-område 0 - 12 tommer | AG3PLG 33RK45 192-630-10+/- 0.001 "0 til 12"/0 til 300 mm26 992 NOK
MITUTOYO 192-631-10 Digital høyde Gage LCD-område 0 - 18 tommer | AG3PLH 33RK46 192-631-10+/- 0.002 "0 til 18"/0 til 450 mm37 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 192-673-10 digital høydemåler LCD-område 0–40 tommer
88 677 NOK / enhet