Høydemålere

filtre

TESA BROWN SHARPE -

Høydemåler tilbehørssett

StilModellPris (eks. mva)
A0076017328 089NOK
B0079000660 704NOK
StilModellPris (eks. mva)
AT092 / 3006 829NOK
RFQ
AT092 / 60011 352NOK
RFQ
MITUTOYO -

Høydemåler

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A12AAA233-1 637NOK
A12AAA222-1 699NOK
B64PKA130A0 til 24"/0 til 600 mm80 071NOK
C64PKA129B0" til 14", 0 til 350 mm76 410NOK
STARRETT -

Elektronisk høydemåler

StilModellNøyaktighetOmrådePris (eks. mva)
A3751AZ-6/150+/- 0.001 "0 til 6"/0 til 150 mm5 879NOK
B3752-12/300+/- 0.0015 "0 til 12"/0 til 300 mm12 882NOK
TESA BROWN SHARPE -

Sett for mikro / -hite

StilModell
A599-1011-305
RFQ
B599-9004-200
RFQ
WESTWARD -

Høyde Gage elektronisk

StilModellNøyaktighetOmrådePris (eks. mva)
A2ÅND4+/- 0.0015 "0 til 12"/0 til 300 mm9 062NOK
B2ÅND5+/- 0.002 "0 til 18"/0 til 450 mm12 256NOK
MITUTOYO -

Digital høydemåler

StilModellNøyaktighetOmrådePris (eks. mva)
A192-630-10+/- 0.001 "0 til 12"/0 til 300 mm26 992NOK
B570-312+/- 0.0015 "0 til 12"/0 til 300 mm12 340NOK
C192-631-10+/- 0.002 "0 til 18"/0 til 450 mm37 589NOK
C192-673-10+/- 0.025 "0 til 40"/0 til 1000 mm88 677NOK
StilModellPris (eks. mva)
A599-1011-2085 474NOK
A599-1011-2106 138NOK
A599-1011-2094 605NOK
TESA BROWN SHARPE -

Kulespiss sondeinnsats

StilModellPris (eks. mva)
A007602283 521NOK
A007602293 521NOK
B07.601642 050NOK
MITUTOYO -

Høyde Gage Lcd rullelager

ModellSakPris (eks. mva)
64PKA095AAG4YHJ76 775 NOK
KERN AND SOHN -

Mekanisk Høyde Stang, 100cm Maks. Lengde, 1 mm Lesbarhet

ModellSakPris (eks. mva)
MSC 100CE8KNW1 323 NOK
TESA BROWN SHARPE -

Elektronisk digital høydemåler, 0 til 36 tommer / 0 til 920 mm rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
00730081CD2MMU228 622 NOK
TESA BROWN SHARPE -

Tønneformet sondeinnsats 2.2 mm diameter

ModellSakPris (eks. mva)
599-1011-206AF6TXE3 168 NOK
KERN AND SOHN -

Mekanisk høydestang, 0.1 cm lesbarhet

ModellSakPris (eks. mva)
MBA-A01CJ7AEW1 443 NOK
TESA BROWN SHARPE -

Skriverpapirruller For AF6TWG 5 ruller

ModellSakPris (eks. mva)
599-1011-15AF6TXD875NOK
TESA BROWN SHARPE -

Liten sondeinnsats 2 mm

ModellSakPris (eks. mva)
599-1011-211AF6TXB1 120 NOK
TESA BROWN SHARPE -

Adgang. Sett for mikro / -hite 19 stk

ModellSakPris (eks. mva)
07.60148AF6TWP57 553 NOK
TESA BROWN SHARPE -

Oppladbart batteri

ModellSakPris (eks. mva)
00760157AF6TWF1 422 NOK
MITUTOYO -

Digital høydemåler, 0-24 tommers rekkevidde, +/-0.002 tommers nøyaktighet

ModellSakPris (eks. mva)
570-414CN2THX19 386 NOK
INSIZE -

Elektronisk høydemåler, 0 til 6 tommers rekkevidde, 0.0005 tommers oppløsning

ModellSakPris (eks. mva)
1154-150CF2JEA3 573 NOK
KERN AND SOHN -

Mekanisk Høyde Stang, 80cm Maks. Lengde, 1 mm Lesbarhet

ModellSakPris (eks. mva)
MSB 80CE8KNV1 323 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?