Varmebestandige hansker

filtre

Varmebestandige hansker er viktige sikkerhetsutstyr som brukes i ulike industrielle og hjemlige omgivelser for å beskytte hender og håndledd mot ekstrem varme, åpne flammer, varme overflater og smeltet...Les mer

ANSELL -

42-474 Activarmr Nitril varmebestandige hansker

Ansell ActivArmr 42-474 motstandsdyktige hansker beskytter hendene mot høye temperaturer, smeltede metaller og strålevarme, og reduserer risikoen for alvorlige brannskader og skader. De er ideelle for fagfolk som arbeider i miljøer der eksponering for ekstrem varme er en konstant bekymring, og beskytter mot alvorlige ulykker og skader.

StilModellKuttStørrelseTommelstilPris (eks. mva)
A42-474Clute10Rett322NOK
A42-474Gunn9Vinge322NOK
ENDURA -

Varmebestandige skinnhansker

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A375KGVBXXXL887NOK 2
A375KGVBXS887NOK 2
B375KGVBL887NOK 2
B375KGVBS887NOK 2
B375KGVBXXL887NOK 2
B375KGVBM887NOK 2
B375KGVBXL887NOK 2
IRONCLAD -

Heatworx Heavy Duty varmebestandige hansker

Ironclad Heatworx kraftige hansker gir beskyttelse mot brannskader og termiske farer. De er ideelle for sveising, metallbearbeiding, konstruksjon og bilarbeid.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AHW6X-06-XXL2XL883NOK
AHW6X-04-LL883NOK
AHW6X-03-MM883NOK
AHW6X-02-SS883NOK
AHW6X-05-XLXL883NOK
CONDOR -

Strikkehansker, 250 grader. F Håndbeskyttelse, bomull

StilModellKuttLengdeStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A6AF64Clute9"S30NOK 2
B2AP49Gunn10 "L36NOK 2
WELLS LAMONT -

Para-Aramid/Meta-Aramid Sømløse varmebestandige hansker

Wells Lamont 2610 Series varmebestandige hansker beskytter mot høye temperaturer og termiske farer. De er nyttige i produksjon, konstruksjon, sveising og brannslukking.

StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A2610S9.75 "S3 062NOK
A2610M11 "M3 062NOK
A2610L-GR12 "L3 062NOK
CONDOR -

Varmebestandige hansker i kevlar bomull for menn

Condor Kevlar varmebestandige bomullshansker er designet for bruk i miljøer der beskyttelse mot varme og flamme, som sveising, metallproduksjon og støperier, hvor eksponering for høye temperaturer og smeltede materialer er vanlig. Disse hanskene gir en barriere mot strålevarme, gnister og varme overflater.

StilModellFARGELengdeLiner MaterialMaks. Temp.StørrelseTommelstilPris (eks. mva)pk. Antall.
A5MPK4Grønn / Naturlig10.5 "ufôret200 Grader FLVinge109NOK 2
B5MPK5Grønn / Naturlig9"ufôret200 Grader FSVinge86NOK 2
C5T942Hvit / gul / rust10.75 "Bomull / polyester400 Grader FXLvendbar205NOK 2
IRONCLAD -

Heatworx forsterkede arbeidshansker

Ironclad Heatworx forsterkede arbeidshansker er ideelle for høy ytelse og beskyttelse under tøffe arbeidsforhold. De brukes i konstruksjon, bilarbeid, sveising, metallbearbeiding og alle tunge jobber der håndsikkerhet og fingerferdighet er avgjørende.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AHW4-06-XXL2XL671NOK
AHW4-04-LL671NOK
AHW4-03MM671NOK
AHW4-02-SS671NOK
AHW4-05-XLXL671NOK
MEMPHIS GLOVE -

Economy Weight Hot Mill hansker

StilModellMansjettStoffvektLengdeMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A9124GGauntlet24 oz.12.5 "300 Grader F60NOK
B9124KStrikke24 oz10.5250 Grader F54NOK
BDG -

Varmebestandige skinnhansker

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A63-9-766FLhansker1 232NOK 1
B20-1-1605-LKSkinnhansker390NOK 2
B20-1-1605-XS-KSkinnhansker355NOK 2
B20-1-1605-SKSkinnhansker390NOK 2
B20-1-1605-XL-KSkinnhansker390NOK 2
B20-1-1605-X2L-KSkinnhansker390NOK 2
B20-1-1605-MKSkinnhansker390NOK 2
CONDOR -

Varmebestandig votten dekker Tan L Pr

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
1C296AA9BJP537NOK
2
CONDOR -

Dampmotstand. Hansker Hvit / rust Universal Pr

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
1AHE9AA8VKK163NOK
2
CONDOR -

Bakers Pad White Terry Cloth

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
4JD55AD8DMD51NOK
1
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL -

Sveisehansker Pr

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
213-DWAF6KVJ629NOK
1
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL -

Varmebestandige votter Kevlar Yellow Pr

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
174-KVAF6KVK814NOK
1
HEXARMOR -

Skinnhansker, størrelse S, førerhanske, ANSI snittnivå A7, geiteskinn, premium, bomull, 1 PR

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
4046-S (7)CR3YJL583NOK
1
12

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre og vedlikeholde disse varmehanskene?

  • Vask kun for hånd og legg dem flatt til tørk. Unngå å bruke blekemiddel, stryke, rense eller vri dem.
  • For tørking, tørketrommel dem på lav varme for å opprettholde integriteten til de oppvarmede elementene.

Hvordan velger jeg de riktige varmebestandige hanskene for mine behov?

Når du velger varmebestandige hansker, bør du vurdere faktorer som temperaturområdet du vil bli utsatt for, eksponeringens varighet og typen arbeid du skal utføre. Velg hansker som er vurdert for riktig temperaturområde og gir den nødvendige fingerferdigheten og komforten.

Betyr Raptor Supplies også tilby dampbestandige hansker fra Daymark?

Ja, kunder kan sjekke ut Daymark 922 dampbestandige hansker med vanntett strikkeforet design.

Hvordan forhindre at disse varmebestandige hanskene rives og slites?

  • Velg riktig størrelse for en tettsittende passform.
  • Inspiser hansker regelmessig for tegn på slitasje.
  • Unngå overstrekk under bruk.
  • Klipp neglene for å unngå hakker.
  • Bruk egnede hansker for spesifikke oppgaver.
  • Oppbevar hansker på et kjølig og tørt sted.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?