ANSELL 42-474 Activarmr Nitril varmebestandige hansker


filtre
Belegg: Nitril , Beleggfinish: Textured , Farge: Grå , Mansjett: Gauntlet , Lengde: 14 " , Foringsmateriale: Ikke vevd , Materiale: Nitril , Maks. Temp.: 400 Grader F
StilModellKuttStørrelseTommelstilPris (eks. mva)
A
42-474
Clute10Rett279NOK
A
42-474
Gunn9Vinge279NOK

42-474 Activarmr Nitril varmebestandige hansker

Ansell ActivArmr 42-474 motstandsdyktige hansker beskytter hendene mot høye temperaturer, smeltede metaller og strålevarme, og reduserer risikoen for alvorlige brannskader og skader. De er ideelle for fagfolk som arbeider i miljøer der eksponering for ekstrem varme er en konstant bekymring, og beskytter mot alvorlige ulykker og skader.

Egenskaper

  • Disse hanskene har sømløs strikket konstruksjon, eliminerer ubehagelige sømmer og sikrer en tettsittende og komfortabel passform under lengre bruk.
  • De har et ANSI / ISEA A2 skjærenivå, som betyr moderat kuttmotstand og sikrer beskyttelse mot skarpe gjenstander og verktøy i industrielle omgivelser.
  • Disse hanskene tåler temperaturer opp til 480 grader F, og sikrer effektiv beskyttelse mot ekstrem varme og termiske farer.
  • De kommer med en mansjettstil som utvider beskyttelsen til håndleddene og underarmene, noe som er avgjørende i miljøer med høy varme.
  • Disse hanskene er FDA-kompatible, noe som gjør dem egnet for bruksområder som involverer mattrygghet.
  • De er utstyrt med strikket bomullsmateriale, som gir pusteevne og komfort samtidig som de opprettholder holdbarheten under utfordrende arbeidsforhold.
  • Disse hanskene har en hanskelengde på 14 tommer, og gir utvidet underarmsbeskyttelse, noe som er spesielt viktig i applikasjoner der varmebestandige hansker er uunnværlige.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?