Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 42-474 varmebestandige hansker, FDA-godkjent | AC8JLL 3AR54

ANSELL 42-474 Varmebestandige hansker, FDA-godkjent

På lager
Vare: AC8JLL Modell: 42-474Kryssreferanse: 3AR54
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
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmebestandige hansker
CoatingNitril
OverflatebehandlingTextured
FARGEGrå
MansjettGauntlet
KuttClute
Lengde14 "
Liner MaterialIkke vevd
MaterialeNitril
Maks. Temp.400 Grader F
Størrelse10
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode4015191050
OpprinnelseslandLK

Produktdetaljer:

    • Crusader Flex-hansker designet med full lengde varmebarriere og svetteabsorberende ikke-vevd filtisolasjon for å motstå temperaturer opp til 400 grader F
    • Todelt konstruksjon for å eliminere ytre sømmer og sikre maksimal fingerkomfort, høy fleksibilitet og fingerferdighet
    • Limt nitrilbelegg for fullstendig motstandsdyktighet mot punkteringer, hak, utilsiktede kutt og slipende væsker
    • Produsert i samsvar med FDA-standarder

Produktvarianter

ProduktModellKuttStørrelseTommelstilPris
ANSELL 42-474 Varmebestandige hansker Grå 9 Nitril PR | AE7TLF 6AH79 42-474Gunn9Vinge322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 42-474 Varmebestandige hansker, FDA-godkjent
322NOK / enhet