Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWT2 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 Tommers ytre diameter 3 fot | AB3QQP

APPROVED VENDOR 1UWT2 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 tommers ytre diameter 3 fot

På lager
Vare: AB3QQP Modell: 1UWT2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.1.75 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.2.375 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.312 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWJ7 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QNR 1UWJ71"2"0.125 "273NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWJ9 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 tomme Ytre diameter 1 fot | AB3QNU 1UWJ91"2.25 "0.25 "363NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWK2 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QNV 1UWK21"2.375 "0.312 "469NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWR7 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QQK 1UWR73ft.2"0.125 "950NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWR9 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 tomme Ytre diameter 3 fot | AB3QQM 1UWR93ft.2.25 "0.25 "1 279 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWY7 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 tommers ytre diameter 6 fot | AB3QTF 1UWY76"2"0.125 "1 644 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWT2 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 tommers ytre diameter 3 fot
1 516 NOK / enhet