Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 174-KV Varmebestandige votter Kevlar Gul Pr | AF6KVK 19TU13

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 174-KV Varmebestandige votter Kevlar Gul Pr

På lager
Vare: AF6KVK Modell: 174-KVKryssreferanse: 19TU13
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
814NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmebestandige votter
FARGEGul
MansjettRett
KuttGunn
Stoffvekt19 oz.
Lengde14 "
Liner MaterialUll
MaterialeKevlar (R)
Maks. Temp.600 Grader F
StørrelseL
Tommelstilvendbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode6216009000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 174-KV Varmebestandige votter Kevlar Gul Pr
814NOK / enhet