Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEMPHIS HANSKE 9124G Varmebestandige hansker Gauntlet L Pr | AB8LDE 26JX44

MEMPHIS GLOVE 9124G Heat Resistant Gloves Gauntlet L Pr

På lager
Vare: AB8LDE Modell: 9124GKryssreferanse: 26JX44
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmebestandige hansker
Coatingubestrøket
FARGEHvit
MansjettGauntlet
Stoffvekt24 oz.
Lengde12.5 "
Liner MaterialBomull
MaterialeBomull
Maks. Temp.300 Grader F
StørrelseL
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6216003200
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMansjettStoffvektLengdeMaks. Temp.Pris
MEMPHIS HANSKE 9124K Varmebestandige hansker Strikk mansjett L Pr | AF7JZL 21RJ34 9124KStrikke24 oz10.5250 Grader F54NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9124G Heat Resistant Gloves Gauntlet L Pr
60NOK / enhet