LEWISBINS Heng og stable søpler

Svært holdbare avfallsbeholdere av industriell kvalitet som brukes til å tilpasse og optimalisere arbeidsområdet. Motstandsdyktig mot rust, korrosjon og de fleste kjemikalier, og kan henges opp fra paneler, stativer og skinnesystemer

filtre

LEWISBINS -

Stakk og heng søppel

StilModellInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris (eks. mva)
APB10-F Lt Blue2"3"3.375 "10 lb.2"3.5 "4"50NOK
BPB10-X Lt Blå2"3"3.375 "10 lb.2"3.5 "4"51NOK
CPB20-X Lt Blå2.875 "6"3.375 "25 lb.2.875 "7"4"129NOK
DPB22-X Lt Blå2.875 "6"8"25 lb.2.875 "6.625 "8.75 "134NOK
EPB20-F Lt Blue2.875 "6"3.375 "25 lb.2.875 "7"4"44NOK
FPB22-F Lt. Blue2.875 "6"8"25 lb.2.875 "6.625 "8.75 "-
RFQ
GPB30-X Lt Blå5"8.375 "5"40 lb.5"9.5 "5.75 "162NOK
HPB31-X Lt Blå5"8.375 "8"40 lb.5"9.375 "8.75 "207NOK
IPB30-F Lt Blue5"8.375 "5"40 lb.5"9.5 "5.75 "90NOK
JPB31-F Lt Blue5"8.375 "8"40 lb.5"9.375 "8.75 "178NOK
HPB41-X Lt Blå6"11.75 "10.5 "40 lb.6"12.875 "11.375 "335NOK
JPB41-F Lt Blue6"11.75 "10.5 "40 lb.6"12.875 "11.375 "269NOK
IPB40-F Lt Blue6"11.75 "7"40 lb.6"12.875 "8"215NOK
KPB50-F Lt Blue7"11 "10.75 "40 lb.7"18.5 "11.75 "371NOK
LEWISBINS -

Delbeholdere

StilModellMaterialeFARGEHøydeAntall skillelinjer langeAntall skilleautomater kortUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris (eks. mva)
APB108-7 mørkeblå-Mørkeblå7"-----126NOK
RFQ
APB74-3 mørkeblå-Mørkeblå3"-----28NOK
RFQ
APB105-5 mørkeblå-Mørkeblå5"-----73NOK
RFQ
APB104-4 mørkeblå-Mørkeblå4"-----52NOK
RFQ
APB1011-5 mørkeblå-Mørkeblå5"-----117NOK
RFQ
BPB148-7 mørkeblåLedende polypropylenMørkeblå7"005"9.375 "8.875 "153NOK
CPB1816-11 mørkeblåLedende polypropylenMørkeblå11 "007.125 "18.5 "11.625 "410NOK
DPB1405-5 mørkeblåLedende polypropylenMørkeblå5"003"6.875 "8.875 "100NOK
EPB1808-9 mørkeblåLedende polypropylenMørkeblå9"006"12.875 "8.125 "263NOK
CPB1811-10 mørkeblåLedende polypropylenMørkeblå10 "006"12.875 "11.5 "340NOK
FPB1416-7 mørkeblåLedende polypropylenMørkeblå7"005"9.5 "5.875 "216NOK
GPB1405-5 GulpolypropylenGul-1-5"14.75 "5.5 "100NOK
HPB104-4 BlåpolypropylenBlå-1-4"10.875 "4.125 "52NOK
IPB74-3 GrønnpolypropylenGrønn-1-3"7.375 "4.125 "28NOK
JPB74-3 RødpolypropylenRød-1-3"7.375 "4.125 "28NOK
KPB108-7 GulpolypropylenGul-1-7"10.75 "8.25 "126NOK
LPB1416-7 RødpolypropylenRød-3-7"14.75 "16.5 "216NOK
MPB1811-10 KlarpolypropylenFjern-1-10 "18 "11 "340NOK
NPB1416-7 KlarpolypropylenFjern-3-7"14.75 "16.5 "216NOK
NPB108-7 KlarpolypropylenFjern-1-7"10.875 "8.25 "126NOK
OPB54-3 KlarpolypropylenFjern-1-3"5.375 "4.125 "17NOK
PPB1816-11 BlåpolypropylenBlå-3-11 "18 "16.5 "410NOK
QPB1808-9 BlåpolypropylenBlå-1-9"18 "8.25 "263NOK
RPB1405-5 SteinpolypropylenStone-1-5"14.75 "5.5 "100NOK
SPB1816-11 RødpolypropylenRød-3-11 "18 "16.5 "410NOK
LEWISBINS -

ESD-sikre delbeholdere

StilModellHøydeInnvendig høydeInnvendig lengdeLengdeUtenfor høydeUtenfor lengdeBreddePris (eks. mva)
APB10-FXL Svart2"2"3"3.5 "2"3.5 "4"83NOK
BPB20-FXL Svart2.9 "1.625 "6"7"3"7"4"75NOK
CPB22-FXL Svart2.9 "--6.6 "--8.8 "209NOK
RFQ
CPB30-FXL Svart5"--9.5 "--5.8 "164NOK
RFQ
CPB31-FXL Svart5"--9.3 "--8.8 "376NOK
RFQ
CPB40-FXL Svart6"--12.8 "--8.1 "422NOK
RFQ
CPB41-FXL Svart6"--12.8 "--11.4 "511NOK
RFQ
CPB50-FXL Svart7.1 "--18.5 "--11.6 "768NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?