Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEWISBINS PB1405-5 Mørkeblå delbeholder, 14 3/4 tommers lengde, 5 1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, mørkeblå | AF6NLH 19YY07 / PB22-FXL Sort

LEWISBINS PB1405-5 mørkeblå delbeholder, 14 3/4 tommers lengde, 5 1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, mørkeblå

På lager
Vare: AF6NLH Modell: PB1405-5 MørkeblåKryssref: 19YY07 / PB22-FXL Sort
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
100NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEMørkeblå
Høyde5"
Innvendig høyde1.625 "
Innvendig lengde6"
Innvendig bredde8.125 "
Lengde14 3 / 4 "
MaterialeLedende polypropylen
Antall skillelinjer lange0
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde3"
Utenfor lengde6.875 "
Utenfor bredde8.875 "
StilHopper
OverflatemotstandMindre enn 1.0 x 10
Bredde5 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode3923100000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEHøydeAntall skillelinjer langeAntall skilleautomater kortUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
LEWISBINS PB54-3 Grønn henge og stable bin 4-1/8 tommer Bredde 3 tommer Høyde | AB6GPW 21P551 PB54-3 GrønnpolypropylenGrønn-1-3"5.375 "4.125 "17NOK
LEWISBINS PB54-3 Stein Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 5-3/8d Stein | AB6GPX 21P552 PB54-3 SteinpolypropylenStone-1-3"5.375 "4.125 "17NOK
LEWISBINS PB74-3 Blue Hang And Stack Bin 4-1/8 tommers bredde 3 tommers høyde | AB6GPY 21P553 PB74-3 BlåpolypropylenBlå-1-3"7.375 "4.125 "28NOK
LEWISBINS PB74-3 Rød Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Rød | AB6GPZ 21P554 PB74-3 RødpolypropylenRød-1-3"7.375 "4.125 "28NOK
LEWISBINS PB74-3 gul henge og stable bin 4-1/8 tommer Bredde 3 tommer Høyde | AB6GQA 21P555 PB74-3 GulpolypropylenGul-1-3"7.375 "4.125 "28NOK
LEWISBINS PB74-3 Grønn Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Grønn | AB6GQB 21P556 PB74-3 GrønnpolypropylenGrønn-1-3"7.375 "4.125 "28NOK
LEWISBINS PB74-3 Stein Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Stein | AB6GQC 21P557 PB74-3 SteinpolypropylenStone-1-3"7.375 "4.125 "28NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS PB1405-5 mørkeblå delbeholder, 14 3/4 tommers lengde, 5 1/2 tommers bredde, 5 tommers høyde, mørkeblå
100NOK / enhet