Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEWISBINS PB74-3 Blue Hang And Stack Bin 4-1/8 tommers bredde 3 tommers høyde | AB6GPY 21P553

LEWISBINS PB74-3 blå henge- og stablebeholder 4-1/8 tommers bredde 3 tommers høyde

På lager
Vare: AB6GPY Modell: PB74-3 BlåKryssreferanse: 21P553

Få tak i det April 26, Fredag
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
28NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 24
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEBlå
Innvendig høyde2 13 / 16 "
Innvendig lengde6.75 "
Innvendig bredde3.437 "
Lastekapasitet25 lb.
Materialepolypropylen
Antall skillelinjer lange1
Utenfor høyde3"
Utenfor lengde7.375 "
Utenfor bredde4.125 "
Bruk skillelinjeMfr. Nr. DPB7-3 Div

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEHøydeAntall skillelinjer langeAntall skilleautomater kortUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
LEWISBINS PB54-3 Grønn henge og stable bin 4-1/8 tommer Bredde 3 tommer Høyde | AB6GPW 21P551 PB54-3 GrønnpolypropylenGrønn-1-3"5.375 "4.125 "17NOK
LEWISBINS PB54-3 Stein Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 5-3/8d Stein | AB6GPX 21P552 PB54-3 SteinpolypropylenStone-1-3"5.375 "4.125 "17NOK
LEWISBINS PB74-3 Rød Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Rød | AB6GPZ 21P554 PB74-3 RødpolypropylenRød-1-3"7.375 "4.125 "28NOK
LEWISBINS PB74-3 gul henge og stable bin 4-1/8 tommer Bredde 3 tommer Høyde | AB6GQA 21P555 PB74-3 GulpolypropylenGul-1-3"7.375 "4.125 "28NOK
LEWISBINS PB74-3 Grønn Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Grønn | AB6GQB 21P556 PB74-3 GrønnpolypropylenGrønn-1-3"7.375 "4.125 "28NOK
LEWISBINS PB74-3 Stein Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Stein | AB6GQC 21P557 PB74-3 SteinpolypropylenStone-1-3"7.375 "4.125 "28NOK
LEWISBINS PB104-4 Blå henge- og stabelbeholder 4-1 / 8 tommers bredde 4 tommers høyde | AB6GQD 21P558 PB104-4 BlåpolypropylenBlå-1-4"10.875 "4.125 "52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS PB74-3 blå henge- og stablebeholder 4-1/8 tommers bredde 3 tommers høyde
28NOK / enhet