Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEWISBINS PB30-X Lt blå henge og stable bin 9-1/2 tommers lengde lyseblå | AC8NBA 3CLR3

LEWISBINS PB30-X Lt blå henge- og stablebeholder 9-1/2 tommers lengde lyseblå

På lager
Vare: AC8NBA Modell: PB30-X Lt BlueKryssreferanse: 3CLR3
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
207NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGELyse blå
Innvendig høyde5"
Innvendig lengde8.375 "
Innvendig bredde5"
Lastekapasitet40 lb.
Materialepolypropylen
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde9.5 "
Utenfor bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
LEWISBINS PB10-F Lt Blue Hang And Stack Bin 3-1 / 2 inch Length 4 inch Width | AC8NAT 3CLP5 PB10-F Lt Blue2"3"3.375 "10 lb.2"3.5 "4"64NOK
LEWISBINS PB10-X Lt blå henge og stable bin 3-1/2 tomme Lengde 4 tommer bredde | AC8NAU 3CLP6 PB10-X Lt Blå2"3"3.375 "10 lb.2"3.5 "4"63NOK
LEWISBINS PB20-F Lt blå henge og stable bin 7 tommers lengde lyseblå | AC8NAV 3CLP7 PB20-F Lt Blue2.875 "6"3.375 "25 lb.2.875 "7"4"45NOK
LEWISBINS PB20-X Lt Blue Hang And Stack Bin 7 inch lengde lyseblå | AC8NAW 3CLP8 PB20-X Lt Blå2.875 "6"3.375 "25 lb.2.875 "7"4"144NOK
LEWISBINS PB22-F Lt. Blue henge og stable bin 6-5/8 tommers lengde lyseblå | AC8NAX 3CLP9 PB22-F Lt. Blue2.875 "6"8"25 lb.2.875 "6.625 "8.75 "162NOK
LEWISBINS PB22-X Lt blå henge og stable bin 6-5/8 tommers lengde lyseblå | AC8NAY 3CLR1 PB22-X Lt Blå2.875 "6"8"25 lb.2.875 "6.625 "8.75 "155NOK
LEWISBINS PB30-F Lt blå henge og stable bin 9-1/2 tommers lengde lyseblå | AC8NAZ 3CLR2 PB30-F Lt Blue5"8.375 "5"40 lb.5"9.5 "5.75 "113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS PB30-X Lt blå henge- og stablebeholder 9-1/2 tommers lengde lyseblå
207NOK / enhet