Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEWISBINS PB1405-5 Stein Hang/stabel Bin 5h x 5-1/2w x 14-3/4d Stein | AB6GRE 21P582

LEWISBINS PB1405-5 Stein Hang/stabel Bin 5h x 5-1/2w x 14-3/4d Stone

På lager
Vare: AB6GRE Modell: PB1405-5 StoneKryssreferanse: 21P582
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
142NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEStone
Innvendig høyde4 13 / 16 "
Innvendig lengde14.125 "
Innvendig bredde4.125 "
Lastekapasitet40 lb.
Materialepolypropylen
Antall skillelinjer lange1
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde14.75 "
Utenfor bredde5.5 "
Bruk skillelinjeMfr. Nr. DPB14-5 Div

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEHøydeAntall skillelinjer langeAntall skilleautomater kortUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
LEWISBINS PB54-3 Grønn henge og stable bin 4-1/8 tommer Bredde 3 tommer Høyde | AB6GPW 21P551 PB54-3 GrønnpolypropylenGrønn-1-3"5.375 "4.125 "25NOK
LEWISBINS PB54-3 Stein Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 5-3/8d Stein | AB6GPX 21P552 PB54-3 SteinpolypropylenStone-1-3"5.375 "4.125 "25NOK
LEWISBINS PB74-3 Blue Hang And Stack Bin 4-1/8 tommers bredde 3 tommers høyde | AB6GPY 21P553 PB74-3 BlåpolypropylenBlå-1-3"7.375 "4.125 "40NOK
LEWISBINS PB74-3 Rød Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Rød | AB6GPZ 21P554 PB74-3 RødpolypropylenRød-1-3"7.375 "4.125 "40NOK
LEWISBINS PB74-3 gul henge og stable bin 4-1/8 tommer Bredde 3 tommer Høyde | AB6GQA 21P555 PB74-3 GulpolypropylenGul-1-3"7.375 "4.125 "40NOK
LEWISBINS PB74-3 Grønn Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Grønn | AB6GQB 21P556 PB74-3 GrønnpolypropylenGrønn-1-3"7.375 "4.125 "40NOK
LEWISBINS PB74-3 Stein Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Stein | AB6GQC 21P557 PB74-3 SteinpolypropylenStone-1-3"7.375 "4.125 "40NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS PB1405-5 Stein Hang/stabel Bin 5h x 5-1/2w x 14-3/4d Stone
142NOK / enhet