Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEWISBINS PB1808-9 Dark Blue Part Bin, 18 Inch Length, 8 1/4 Inch Width, 9 Inch Height, Dark Blue | AF6NLN 19YY12 / PB40-FXL Black

LEWISBINS PB1808-9 mørkeblå delbeholder, 18 tommers lengde, 8 1/4 tommers bredde, 9 tommers høyde, mørkeblå

På lager
Vare: AF6NLN Modell: PB1808-9 MørkeblåKryssref: 19YY12 / PB40-FXL Sort
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
500NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEMørkeblå
Høyde9"
Innvendig høyde3.125 "
Innvendig lengde11.875 "
Innvendig bredde7.125 "
Lengde18 "
MaterialeLedende polypropylen
Antall skillelinjer lange0
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde12.875 "
Utenfor bredde8.125 "
StilHopper
OverflatemotstandMindre enn 1.0 x 10
Bredde8 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode3923100000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEHøydeAntall skillelinjer langeAntall skilleautomater kortUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
LEWISBINS PB54-3 Grønn henge og stable bin 4-1/8 tommer Bredde 3 tommer Høyde | AB6GPW 21P551 PB54-3 GrønnpolypropylenGrønn-1-3"5.375 "4.125 "25NOK
LEWISBINS PB54-3 Stein Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 5-3/8d Stein | AB6GPX 21P552 PB54-3 SteinpolypropylenStone-1-3"5.375 "4.125 "25NOK
LEWISBINS PB74-3 Blue Hang And Stack Bin 4-1/8 tommers bredde 3 tommers høyde | AB6GPY 21P553 PB74-3 BlåpolypropylenBlå-1-3"7.375 "4.125 "40NOK
LEWISBINS PB74-3 Rød Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Rød | AB6GPZ 21P554 PB74-3 RødpolypropylenRød-1-3"7.375 "4.125 "40NOK
LEWISBINS PB74-3 gul henge og stable bin 4-1/8 tommer Bredde 3 tommer Høyde | AB6GQA 21P555 PB74-3 GulpolypropylenGul-1-3"7.375 "4.125 "40NOK
LEWISBINS PB74-3 Grønn Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Grønn | AB6GQB 21P556 PB74-3 GrønnpolypropylenGrønn-1-3"7.375 "4.125 "40NOK
LEWISBINS PB74-3 Stein Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Stein | AB6GQC 21P557 PB74-3 SteinpolypropylenStone-1-3"7.375 "4.125 "40NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS PB1808-9 mørkeblå delbeholder, 18 tommers lengde, 8 1/4 tommers bredde, 9 tommers høyde, mørkeblå
500NOK / enhet