Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEWISBINS PB1811-10 Mørkeblå delbeholder, 18 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, mørkeblå | AF6NLP 19YY13 / PB41-FXL Svart

LEWISBINS PB1811-10 mørkeblå delbeholder, 18 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, mørkeblå

På lager
Vare: AF6NLP Modell: PB1811-10 MørkeblåKryssref: 19YY13 / PB41-FXL Sort
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
599NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEMørkeblå
Høyde10 "
Innvendig høyde3.125 "
Innvendig lengde11.875 "
Innvendig bredde10.5 "
Lengde18 "
MaterialeLedende polypropylen
Antall skillelinjer lange0
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde12.875 "
Utenfor bredde11.5 "
StilHopper
OverflatemotstandMindre enn 1.0 x 10
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7245
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode3923100000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEHøydeAntall skillelinjer langeAntall skilleautomater kortUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
LEWISBINS PB54-3 Grønn henge og stable bin 4-1/8 tommer Bredde 3 tommer Høyde | AB6GPW 21P551 PB54-3 GrønnpolypropylenGrønn-1-3"5.375 "4.125 "25NOK
LEWISBINS PB54-3 Stein Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 5-3/8d Stein | AB6GPX 21P552 PB54-3 SteinpolypropylenStone-1-3"5.375 "4.125 "25NOK
LEWISBINS PB74-3 Blue Hang And Stack Bin 4-1/8 tommers bredde 3 tommers høyde | AB6GPY 21P553 PB74-3 BlåpolypropylenBlå-1-3"7.375 "4.125 "40NOK
LEWISBINS PB74-3 Rød Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Rød | AB6GPZ 21P554 PB74-3 RødpolypropylenRød-1-3"7.375 "4.125 "40NOK
LEWISBINS PB74-3 gul henge og stable bin 4-1/8 tommer Bredde 3 tommer Høyde | AB6GQA 21P555 PB74-3 GulpolypropylenGul-1-3"7.375 "4.125 "40NOK
LEWISBINS PB74-3 Grønn Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Grønn | AB6GQB 21P556 PB74-3 GrønnpolypropylenGrønn-1-3"7.375 "4.125 "40NOK
LEWISBINS PB74-3 Stein Hang/stabel Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Stein | AB6GQC 21P557 PB74-3 SteinpolypropylenStone-1-3"7.375 "4.125 "40NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS PB1811-10 mørkeblå delbeholder, 18 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, mørkeblå
599NOK / enhet