Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOEN 8884 Kran Doseringsspak 1/2 Inch Ips | AD8WXW 4NEF3

MOEN 8884 Vannmålerhåndtak 1/2 tomme Ips

På lager
Vare: AD8WXW Modell: 8884Kryssref: 4NEF3
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
2 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
Body MaterialMessing
Tilkobling1/2 "IPS
Avløpstypenone
KranoperasjonMetering
KranetutRigid
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet0.5 gpm
Håndtakstypespaken
Montering Hole Center til CenterEnkelt hull
MonteringstypeDekk
Antall håndtak1
Antall hull1
Erstatningspatron52100
Bolig KommersiellNæringseiendom
Tut Lengde4.5 "
Temp. StyreIkke blanding
VentiltypeMetering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.18
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8481801030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullTilkoblingKranoperasjonErstatningspatronTut LengdeTemp. StyreVentiltypeStrømningshastighetPris
MOEN 8886 Kranmåler Push 1/2 Inch Mips | AD2LFX 3RA70 888621/2 "MIPSMeteringMfr. Nr. 163524.75 "-Metering0.5 gpm4 211 NOK
MOEN 8417 Kran manuell spak 1/2 tommer Ips 2.2 Gpm | AD8WYY 4NEJ3 841713/8 "kompresjonHåndbok1215494.375 "Justerbar temperaturbegrensningsstoppKeramisk plate2.2 gpm2 820 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOEN 8884 Vannmålerhåndtak 1/2 tomme Ips
2 094 NOK / enhet