MOEN 8417 Kran manuell spak 1/2 tommer Ips 2.2 Gpm | AD8WYY 4NEJ3

MOEN 8417 Kran manuell spak 1/2 tomme Ips 2.2 Gpm

På lager
Vare: AD8WYY Modell: 8417Kryssref: 4NEJ3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
Body MaterialMessing
Tilkobling3/8 "kompresjon
Avløpstypenone
KranoperasjonHåndbok
KranetutRigid
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.2 gpm
Håndtakstypespaken
Montering Hole Center til CenterEnkelt hull
MonteringstypeDekk
Antall håndtak1
Antall hull1
Erstatningspatron121549
Bolig KommersiellResidential
Tut Lengde4.375 "
Temp. StyreJusterbar temperaturbegrensningsstopp
VentiltypeKeramisk plate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.97
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode8481805060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullTilkoblingKranoperasjonErstatningspatronTut LengdeTemp. StyreVentiltypeStrømningshastighetPris
MOEN 8886 Kranmåler Push 1/2 Inch Mips | AD2LFX 3RA70 888621/2 "MIPSMeteringMfr. Nr. 163524.75 "-Metering0.5 gpm4 211 NOK
MOEN 8884 Kran Doseringsspak 1/2 Inch Ips | AD8WXW 4NEF3 888411/2 "IPSMetering521004.5 "Ikke blandingMetering0.5 gpm2 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOEN 8417 Kran manuell spak 1/2 tomme Ips 2.2 Gpm
2 820 NOK / enhet