MILWAUKEE Hammerbor Bits

Hårdmetall-spiss murbor egnet for å levere presise starter og rask sliping i betong, murstein og blokk. Har en bred fløytedesign for raskere fjerning av støv, mindre varme og flere hull per lading. Tilgjengelig i 3- og 4-kutter-design for å forhindre låsing i armeringsjern, noe som reduserer nedetiden.

filtre

MILWAUKEE -

Karbidhammerbor

StilModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A48-20-70851"16 "18 "947NOK
A48-20-74771 / 2 "16 "18 "437NOK
A48-20-74791 / 2 "22 "24 "656NOK
A48-20-74711 / 2 "4"6"155NOK
A48-20-74731 / 2 "8"10 "241NOK
A48-20-74741 / 2 "10 "12 "270NOK
A48-20-74311 / 4 "4"6"92NOK
A48-20-74361 / 4 "14 "16 "374NOK
A48-20-74341 / 4 "9"11 "292NOK
A48-20-74301 / 4 "2"4.25 "75NOK
A48-20-74321 / 4 "6"8"123NOK
A48-20-74351 / 4 "12 "14 "338NOK
A48-20-70633 / 4 "8"10 "504NOK
A48-20-70653 / 4 "10 "12 "519NOK
A48-20-70613 / 4 "6"8"469NOK
A48-20-70663 / 4 "16 "18 "687NOK
A48-20-70673 / 4 "22 "24 "1 180NOK
A48-20-74573 / 8 "16 "18 "368NOK
A48-20-74523 / 8 "6"8"172NOK
A48-20-74543 / 8 "10 "12 "223NOK
A48-20-74533 / 8 "8"10 "191NOK
A48-20-74593 / 8 "22 "24 "505NOK
A48-20-74513 / 8 "4"6"125NOK
A48-20-70983 / 16 "3"6"163NOK
A48-20-70973 / 16 "2"5"157NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor kjernebor

StilModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A48-20-51251.5 "4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "eller 18"2 108NOK
B48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS Maks45 / 64 "2 725NOK
A48-20-51301.75 "4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "eller 18"2 571NOK
B48-20-54061.75 "3"22 "SDS Maks45 / 64 "3 054NOK
C48-20-54602"3"22 "spline3 / 4 "3 124NOK
B48-20-54102"3"22 "SDS Maks45 / 64 "2 913NOK
B48-20-54122.625 "3"11.375 "SDS Maks45 / 64 "2 846NOK
C48-20-54622.625 "3"11.375 "spline3 / 4 "3 358NOK
B48-20-54142.625 "3"22 "SDS Maks45 / 64 "3 135NOK
C48-20-54642.625 "3"22 "spline3 / 4 "3 421NOK
A48-20-51453"4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "eller 18"4 070NOK
B48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS Maks45 / 64 "3 164NOK
A48-20-51605"4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "eller 18"5 443NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor Sds Plus

StilModellBit Dia.BorelengdeAntall skjærehoderTotal lengdePris (eks. mva)
A48-20-72401"8"410 "1 004NOK
A48-20-70801"8"210 "645NOK
A48-20-72461"16 "418 "1 137NOK
A48-20-72561.125 "16 "418 "1 408NOK
A48-20-72501.125 "8"410 "1 125NOK
B48-20-73741 / 2 "10 "412 "439NOK
B48-20-73771 / 2 "16 "418 "555NOK
B48-20-73711 / 2 "4"46"232NOK
B48-20-73311 / 4 "4"46"140NOK
B48-20-73321 / 4 "6"48"161NOK
B48-20-73351 / 4 "10 "412 "390NOK
B48-20-73301 / 4 "2"44"125NOK
B48-20-73341 / 4 "8"410 "454NOK
A48-20-72203 / 4 "16 "418 "868NOK
A48-20-72153 / 4 "10 "412 "773NOK
A48-20-72103 / 4 "6"48"682NOK
B48-20-73513 / 8 "4"46"169NOK
B48-20-73573 / 8 "16 "418 "625NOK
B48-20-73543 / 8 "10 "412 "331NOK
B48-20-73143 / 16 "10 "412 "464NOK
B48-20-73123 / 16 "6"48"202NOK
B48-20-73113 / 16 "4"46"141NOK
B48-20-73133 / 16 "8"410 "305NOK
A48-20-72065 / 8 "16 "418 "884NOK
A48-20-72005 / 8 "6"48"438NOK
MILWAUKEE -

Stopp hammerbor

StilModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A48-20-76531 / 2 "1 11 / 16 "5.125 "385NOK
A48-20-76521 / 2 "13 / 16 "4.25 "365NOK
A48-20-76513 / 8 "1 1 / 16 "4.25 "322NOK
A48-20-76545 / 8 "1 1 / 16 "4.75 "376NOK
A48-20-76555 / 8 "2 1 / 16 "5.5 "452NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor Bits

StilModellBit Dia.BorelengdeAntall skjærehoderTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A48-20-43751"17 "422 "spline3 / 4 "1 181NOK
A48-20-43801"31 "436 "spline3 / 4 "2 935NOK
B48-20-41011"17 "222 "spline3 / 4 "1 083NOK
C48-20-39561"31 "436 "SDS Maks45 / 64 "2 703NOK
A48-20-43701"11 "416 "spline3 / 4 "1 110NOK
D48-20-39581-1 / 16 "18 "423 "SDS Maks45 / 64 "1 796NOK
D48-20-39881.5 "18 "423 "SDS Maks45 / 64 "2 438NOK
A48-20-44151.5 "17 "422 "spline3 / 4 "2 522NOK
E48-20-41511.5 "17 "222 "spline3 / 4 "1 871NOK
B48-20-41251.25 "11 "216 "spline3 / 4 "1 301NOK
A48-20-44001.25 "17 "422 "spline3 / 4 "1 642NOK
A48-20-43951.25 "11 "416 "spline3 / 4 "1 634NOK
B48-20-41261.25 "17 "222 "spline3 / 4 "1 456NOK
A48-20-44051.25 "31 "436 "spline3 / 4 "3 149NOK
F48-20-39701.25 "10 "415 "SDS Maks45 / 64 "1 520NOK
G48-20-39741.25 "31 "436 "SDS Maks45 / 64 "2 810NOK
D48-20-39921.75 "18 "423 "SDS Maks45 / 64 "2 819NOK
B48-20-41121.125 "11 "216 "spline3 / 4 "1 293NOK
A48-20-43851.125 "11 "416 "spline3 / 4 "1 436NOK
F48-20-39641.125 "12 "417 "SDS Maks45 / 64 "1 496NOK
A48-20-43901.125 "17 "422 "spline3 / 4 "1 743NOK
D48-20-39661.125 "17 "421 "SDS Maks45 / 64 "1 704NOK
E48-20-41371.375 "11 "216 "spline3 / 4 "1 649NOK
D48-20-39801.375 "18 "423 "SDS Maks45 / 64 "2 107NOK
D48-20-39911.625 "18 "423 "SDS Maks45 / 64 "2 869NOK
MILWAUKEE -

Tunnelhammerbor

StilModellBit Dia.Pris (eks. mva)
A48-20-53061.75 "3 664NOK
A48-20-53182.5 "5 085NOK
A48-20-53122.125 "4 437NOK
MILWAUKEE -

Drills

StilModellSakPris (eks. mva)
A48-20-5324Bore6 412NOK
A48-20-5302Bore4 072NOK
B48-20-7310Bore151NOK
C48-20-7364Drill Bit432NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor-sett

StilModellPris (eks. mva)
A48-20-7662770NOK
B48-20-9097597NOK
C48-20-8899563NOK
D48-20-9058693NOK
E48-20-7663824NOK
F48-20-7673676NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor Carb SDS Plus 20 x 200mm

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-8086AH9PQJ826NOK
MILWAUKEE -

Sds Plus vakuumbit, 3/4 tommers borbitstørrelse, 9 1/2 tommer maks. boredybde

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-2118CT3PYV1 748 NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor Carb SDS Plus 5 x 160mm

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-8011AH9PQZ132NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor Carb SDS Plus 15 x 160mm

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-8073AH9PQB324NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor Carb SDS Plus 16 x 210mm

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-8076AH9PQL392NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor Carb SDS Plus 25 x 250mm

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-8096AH9PQT1 154 NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor Carb SDS Plus 9 x 160mm

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-8043AH9PQX143NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor Carb SDS Plus 14 x 160mm

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-8066AH9PQU236NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor Carb SDS Plus 13 x 160mm

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-8063AH9PQQ216NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor Carb SDS Plus 4 x 160mm

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-8006AH9PQN138NOK
MILWAUKEE -

Hardmetallborsett, 5/32 i 3/16 i 1/4 i 5/16 i 3/8 tommers borbitstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-8898CV4LCC421NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor Carb SDS Plus 16 x 450mm

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-8081AH9PQP676NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor Carb SDS Plus 14 x 310mm

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-8071AH9PRB379NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?