Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-20-7474 Hammerbor Sds Plus 1/2 x 12 In | AB7QEG 23Y512

MILWAUKEE 48-20-7474 hammerbor Sds Plus 1/2 x 12 tommer

På lager
Vare: AB7QEG Modell: 48-20-7474Kryssref: 23Y512
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
270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidhammerbor
Bit Dia.1 / 2 "
Borelengde10 "
Antall skjærehoder2
Total lengde12 "
SkaftformSDS Plus
Skaftstørrelse25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8207502030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdePris
MILWAUKEE 48-20-7085 Hammerbor Sds Plus 1 x 18 In | AB7QDA 23Y481 48-20-70851"16 "18 "947NOK
MILWAUKEE 48-20-7058 Hammerbor Sds Plus 11/16 x 8 in | AB7QDJ 23Y489 48-20-705811 / 16 "6"8"478NOK
MILWAUKEE 48-20-7066 Hammerbor Sds Plus 3/4 x 18 In | AB7QDR 23Y497 48-20-70663 / 4 "16 "18 "687NOK
MILWAUKEE 48-20-7065 Hammerbor Sds Plus 3/4 x 12 In | AB7QDT 23Y498 48-20-70653 / 4 "10 "12 "519NOK
MILWAUKEE 48-20-7067 Hammerbor Sds Plus 3/4 x 24 In | AB7QDV 23Y501 48-20-70673 / 4 "22 "24 "1 196 NOK
MILWAUKEE 48-20-7061 Hammerbor Sds Plus 3/4 x 8 In | AB7QDW 23Y502 48-20-70613 / 4 "6"8"469NOK
MILWAUKEE 48-20-7473 Hammerbor Sds Pluss 1/2 x 10 In | AB7QEB 23Y507 48-20-74731 / 2 "8"10 "241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7474 hammerbor Sds Plus 1/2 x 12 tommer
270NOK / enhet