Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-20-5306 Tunnelhammer Drill Bit Sds Max 1-3 / 4 x 22 | AF7XCB 22UP97

MILWAUKEE 48-20-5306 Tunnelhammerbor Sds Max 1-3/4 x 22

På lager
Vare: AF7XCB Modell: 48-20-5306Kryssreferanse: 22UP97
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
4 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTunnelhammerbor
Bit Dia.1.75 "
Borelengde20 "
Total lengde22 "
SkaftformSDS Maks
Skaftstørrelse45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5952
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207502030

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.Pris
MILWAUKEE 48-20-5312 Tunnelhammer Drill Bit Sds Max 2-1 / 8 x 22 | AF7XCC 22UP98 48-20-53122.125 "4 861 NOK
MILWAUKEE 48-20-5318 Tunnelhammerbor Sds Max 2-1/2 x 22 | AF7XCD 22UP99 48-20-53182.5 "5 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5306 Tunnelhammerbor Sds Max 1-3/4 x 22
4 076 NOK / enhet