Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-20-7651 Stopphammerbor Sds Plus 3/8 tommer | AF7XBW 22UP92

MILWAUKEE 48-20-7651 Stopphammerbor Sds Plus 3/8 tomme

På lager
Vare: AF7XBW Modell: 48-20-7651Kryssreferanse: 22UP92
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
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp hammerbor
Bit Dia.3 / 8 "
Borelengde1 1 / 16 "
Antall skjærehoder4
Total lengde4.25 "
SkaftformSDS Plus
Skaftstørrelse25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207502030

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdePris
MILWAUKEE 48-20-7652 Stopphammerbor Sds Plus 1/2 tomme | AF7XBX 22UP93 48-20-76521 / 2 "13 / 16 "4.25 "365NOK
MILWAUKEE 48-20-7653 Stopphammerbor Sds Plus 1/2 tomme | AF7XBY 22UP94 48-20-76531 / 2 "1 11 / 16 "5.125 "385NOK
MILWAUKEE 48-20-7654 Stopphammerbor Sds Plus 5/8 tommer | AF7XBZ 22UP95 48-20-76545 / 8 "1 1 / 16 "4.75 "376NOK
MILWAUKEE 48-20-7655 Stopphammerbor Sds Plus 5/8 tommer | AF7XCA 22UP96 48-20-76555 / 8 "2 1 / 16 "5.5 "452NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7651 Stopphammerbor Sds Plus 3/8 tomme
322NOK / enhet