Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-20-5410 Hammerborkjernebit Sds Max 2 x 22 tommer | AF7XBN 22UP65

MILWAUKEE 48-20-5410 Hammerborkjernebit Sds Max 2 x 22 tommer

På lager
Vare: AF7XBN Modell: 48-20-5410Kryssreferanse: 22UP65
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
2 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammerbor kjernebor
Bit Dia.2"
Borelengde3"
Total lengde22 "
SkaftformSDS Maks
Skaftstørrelse45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207502030

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsePris
MILWAUKEE 48-20-5420 Hammerborkjernebit Sdsm x 3-1/8 x 11-3/8 | AB7FCK 22UP68 48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS Maks45 / 64 "3 174 NOK
MILWAUKEE 48-20-5404 Hammerborkjernebit Sds Max 1-3/4 x 11-3/8 | AF7XBL 22UP62 48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS Maks45 / 64 "2 725 NOK
MILWAUKEE 48-20-5406 Hammerborkjernebits Sds Max 1-3/4 x 22in | AF7XBM 22UP63 48-20-54061.75 "3"22 "SDS Maks45 / 64 "3 054 NOK
MILWAUKEE 48-20-5412 Hammerborkjernebit Sds Max 2-5/8 x 11-3/8 | AF7XBP 22UP66 48-20-54122.625 "3"11.375 "SDS Maks45 / 64 "2 983 NOK
MILWAUKEE 48-20-5414 Hammerborkjernebits Sds Max 2-5/8 x 22 tommer | AF7XBQ 22UP67 48-20-54142.625 "3"22 "SDS Maks45 / 64 "3 365 NOK
MILWAUKEE 48-20-5460 Hammerborkjernebits Spline 2 x 22 tommer | AF7XBR 22UP79 48-20-54602"3"22 "spline3 / 4 "3 265 NOK
MILWAUKEE 48-20-5462 Hammerborkjernebits Spline 2-5/8 x 11-3/8 | AF7XBT 22UP80 48-20-54622.625 "3"11.375 "spline3 / 4 "3 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5410 Hammerborkjernebit Sds Max 2 x 22 tommer
2 913 NOK / enhet