VALTERRA Port- og globeventiler

ABS / PVC-portventiler designet for bruk med rørstørrelser fra 1.5 til 12 tommer. Kan håndtere gass, vann, olje, fett og slurry ved en maksimal driftstemperatur på 205 grader F. Tilgjengelig i 304 SS, ABS, aluminium og PVC-håndtak for manuell PÅ/AV-kontroll

filtre

VALTERRA -

PVC-portventil, MIPT

StilModellLengde på innløp til utløpMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A42043.5 "40 psi2"5.5 "501NOK
B43044.5 "30 psi3"7.156 "772NOK
VALTERRA -

PVC-portventil, glid x tapp

StilModellLengde på innløp til utløpMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A62023.5 "40 psi2"5.5 "309NOK
B61023.375 "45 psi1.5 "5.125 "176NOK
VALTERRA -

PVC-portventil, glid

StilModellHåndteringsmaterialeLengde på innløp til utløpMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretKilematerialePris (eks. mva)
A6801304 rustfritt stål13.75 "10 psi8"16-27 / 32 "304 rustfritt stål7 325NOK
A6910304 rustfritt stål13.125 "10 psi10 "23.75 "304 rustfritt stål11 918NOK
A6601304 rustfritt stål11.125 "10 psi6"16-27 / 32 "304 rustfritt stål5 552NOK
A6912304 rustfritt stål15.125 "10 psi12 "23.75 "304 rustfritt stål12 355NOK
B6401Aluminum5.187 "20 psi4"9-15 / 16 "304 rustfritt stål1 774NOK
C4301PVC4.5 "30 psi3"7.156 "304 rustfritt stål721NOK
D4201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "304 rustfritt stål432NOK
D6201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "polypropylen320NOK
VALTERRA -

PVC-portventil, FIPT x glid

StilModellLengde på innløp til utløpMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretKilematerialePris (eks. mva)
A61093.375 "45 psi1.5 "5.125 "polypropylen189NOK
B43094.5 "30 psi3"7.156 "304 rustfritt stål523NOK
VALTERRA -

PVC-portventil, tapp

StilModellLengde på innløp til utløpMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretKilematerialePris (eks. mva)
A62033.5 "40 psi2"5.5 "polypropylen310NOK
B61033.375 "45 psi1.5 "5.125 "polypropylen182NOK
C43034.5 "30 psi3"7.156 "304 rustfritt stål497NOK
VALTERRA -

PVC-portventil, FIPT x MIPT

StilModellLengde på innløp til utløpMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretKilematerialePris (eks. mva)
A42083.5 "40 psi2"5.5 "304 rustfritt stål727NOK
B61083.375 "45 psi1.5 "5.125 "polypropylen267NOK
C43084.5 "30 psi3"7.156 "304 rustfritt stål814NOK
VALTERRA -

PVC-portventil, FIPT

StilModellLengde på innløp til utløpMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A42073.5 "40 psi2"5.5 "755NOK
B43074.5 "30 psi3"7.156 "829NOK
VALTERRA -

ABS-portventil, glid

StilModellHåndteringsmaterialeLengde på innløp til utløpMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A7101ABS2.875 "45 psi1.5 "5.125 "227NOK
B9201PVC3.125 "40 psi2"5.5 "1 788NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?