VALTERRA 6801 Ventilklasse 125 8 tommers glid | AD7YXG 4HGE7

VALTERRA 6801 Portventil Klasse 125 8 Tommers Slip

På lager
Vare: AD7YXG Modell: 6801Kryssref: 4HGE7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialPVC
MotorpanserBonded
Klasseklasse 125
Tilkoblingstypeslip
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp13.75 "
Maks. Væsketemp.167 Grader F
Maks. Vanntrykk10 psi
Rørstørrelse8"
Stammateriale304 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret16-27 / 32 "
VentilstammetypeRising
Kilemateriale304 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.9425
Skipets høyde (cm)38.86
Skipets lengde (cm)60.71
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8481805090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeLengde på innløp til utløpMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretKilematerialePris
VALTERRA 4201 Portventil klasse 125 2 tommers glid | AD7YWV 4HGD5 / 4201GR 4201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "304 rustfritt stål432NOK
VALTERRA 4301 Ventilklasse 125 3 tommers glid | AD7YWZ 4HGD9 / 4301GR 4301PVC4.5 "30 psi3"7.156 "304 rustfritt stål721NOK
VALTERRA 6401 Ventilklasse 125 4 tommers glid | AD7YXE 4HGE5 / 6401GR 6401Aluminum5.187 "20 psi4"9-15 / 16 "304 rustfritt stål1 774 NOK
VALTERRA 6601 Ventilklasse 125 6 tommers glid | AD7YXF 4HGE6 6601304 rustfritt stål11.125 "10 psi6"16-27 / 32 "304 rustfritt stål5 552 NOK
VALTERRA 6201 Portventil klasse 125 2 tommers Slip Pvc | AD7YXN 4HGF4 / 6201GR 6201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "polypropylen320NOK
VALTERRA 6910 Ventilklasse 125 10 tommer | AD7YXU 4HGF9 6910304 rustfritt stål13.125 "10 psi10 "23.75 "304 rustfritt stål11 918 NOK
VALTERRA 6912 Ventilklasse 125 12 tommer | AD7YXV 4HGG1 6912304 rustfritt stål15.125 "10 psi12 "23.75 "304 rustfritt stål12 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALTERRA 6801 Portventil Klasse 125 8 Tommers Slip
7 325 NOK / enhet