Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VALTERRA 6102 portventil klasse 125 1-1/2 tommer | AD7YXK 4HGF1 / 6102GR

VALTERRA 6102 portventil klasse 125 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AD7YXK Modell: 6102Kryssreferanse: 4HGF1 / 6102GR

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialPVC
MotorpanserBonded
Klasseklasse 125
TilkoblingstypeSlip x Tapp
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3.375 "
Maks. Væsketemp.167 Grader F
Maks. Vanntrykk45 psi
Rørstørrelse1.5 "
Stammateriale304 rustfritt stål
Toppen av håndtaket til innløpssenteret5.125 "
VentilstammetypeRising
Kilematerialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8481805090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
VALTERRA 6202 portventil klasse 125 2-tommers slip x tapp | AD7YXP 4HGF5 / 6202GR 62023.5 "40 psi2"5.5 "309NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALTERRA 6102 portventil klasse 125 1-1/2 tomme
176NOK / enhet